Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STREAMLIGHT 90503 Επαναφορτιζόμενος φακός πορτοκαλί Led | AF7LLW 21XN10

STREAMLIGHT 90503 Επαναφορτιζόμενος φακός Πορτοκαλί Led

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7LLW Μοντέλο: 90503Σταυρός: 21XN10
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
€294.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαναφορτιζόμενος φακός
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Χρόνος καύσης μπαταρίας4/15 ώρες.
Μέγεθος της μπαταρίας4.8V
Τύπος μπαταρίαςNiCad
Απόσταση δέσμης405 / 327m
Χρώμα σώματοςΠορτοκαλί
Σώμα Dia.2.87 "
Υλικό σώματοςΝάιλον πολυμερές
Ισχύς κεριών41,000/14,000
Τύπος καλωδίου120VAC / 12VDC
Διάμετρος2.875 "
Βαθμολογία πτώσης2m
Βαθμός φακούΤακτικός
ΣυγκέντρωσηΣταθερό
Αντίσταση αντίκτυπου2m
Λάμπα ζωής50,000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος2.875 "
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Έξοδος φωτός175/60 λίμ
Λειτουργίες εξόδου φωτόςΥψηλή, χαμηλή, φάρος, φως του φεγγαριού
Lumens175/60
Σειρά Lumensαπό 100 έως 249
Μέγιστη έξοδος Lumens175
Αριθμός μπαταριών1
Αριθμός επαναφορτίσεων1000
Ένταση μέγιστης δέσμης41,000 / 14,000 cd
Λάμπες αντικατάστασηςΟχι
Χρόνος εκτέλεσης σε υψηλή ρύθμιση3 hr.
Αξιολογημένη ασφάλειαΧωρίς αξιολόγηση
Αξιολόγηση ασφαλείαςΚατηγορία I, II, Division 1, Group C, D, E, F, G; Κατηγορία III, T-Code: T4 Class I, Division 2, Group A, B, C, D; Κωδικός T: Ο φορτιστής T4 πληροί τις απαιτήσεις του NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) που είναι τοποθετημένος σε οποιαδήποτε θέση.
Τύπος διακόπτηPush Button
Βαθμολογία διείσδυσης νερούIPX4
Βάρος με μπαταρίες18 ουγκιά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8513100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό σώματοςΧρόνος καύσης μπαταρίαςΑντικατάσταση μπαταρίαςΙσχύς κεριώνΤύπος καλωδίουΔιάμετροςΒαθμολογία πτώσηςΤιμή
STREAMLIGHT 74301 Επαναφορτιζόμενος φακός Μαύρος Led | AB6LKP 21ΧΝ04 74301Επαναφορτιζόμενος φακόςΑλουμίνιο2/4/7.5 ώρα.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1"2m€263.01
STREAMLIGHT 75763 Επαναφορτιζόμενος φακός Μαύρος Led | AB7PHG 23Χ761 75763Επαναφορτιζόμενος φακόςΜηχανική αλουμίνιο αεροσκαφών2/3.75/7.25 ώρα.Αρ. 7517556,000/28,000/14,000120VAC / 12VDC1 11 / 64 "3m€310.81
STREAMLIGHT 90627 Επαναφορτιζόμενος Φακός Κίτρινο Led | AB7PHR 23Χ771 90627Επαναφορτιζόμενος φακόςΝάιλον πολυμερές3.5/16 ώρες.Αρ. 9033811,500/350120 VAC/DC2.875 "2m€356.66
STREAMLIGHT 90657 Επαναφορτιζόμενος Φακός Πορτοκαλί Led | AF7LLU 21XN07 90657Επαναφορτιζόμενος φακόςΝάιλον πολυμερές3.5/16 ώρες.-1150/350120VAC / 12VDC2.75 "2m€364.21
STREAMLIGHT 90502 Επαναφορτιζόμενος φακός πορτοκαλί Led | AF7LLX 21XN11 90502Επαναφορτιζόμενος φακόςΝάιλον πολυμερές4/15 ώρες.-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m€221.20
STREAMLIGHT 74752 Επαναφορτιζόμενος Φακός Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752Επαναφορτιζόμενος φακόςΑλουμίνιο1/2/3.5 ώρα.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m€352.04
STREAMLIGHT 74750 Επαναφορτιζόμενος φακός Μαύρος Led | AF7TCC 22LU19 74750Επαναφορτιζόμενος φακόςΑλουμίνιο1/2/3.5 ώρα.-10,000/5000/2500-1.35 "2m€205.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STREAMLIGHT 90503 Επαναφορτιζόμενος φακός Πορτοκαλί Led
€294.22 /μονάδα