Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STREAMLIGHT 75763 Επαναφορτιζόμενος φακός Μαύρος Led | AB7PHG 23Χ761

STREAMLIGHT 75763 Επαναφορτιζόμενος φακός μαύρο Led

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7PHG Μοντέλο: 75763Σταυρός: 23Χ761
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
€310.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαναφορτιζόμενος φακός
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Χρόνος καύσης μπαταρίας2/3.75/7.25 ώρα.
Αντικατάσταση μπαταρίαςΑρ. 75175
Μέγεθος της μπαταρίας3.6V / Γ
Τύπος μπαταρίαςNiMH / NiCad
Απόσταση δέσμης473 / 335 / 237m
Χρώμα σώματοςΜαύρη
Σώμα Dia.1.17 "
Υλικό σώματοςΜηχανική αλουμίνιο αεροσκαφών
Ισχύς κεριών56,000/28,000/14,000
Χρόνος φόρτισης10 hr.
Τύπος καλωδίου120VAC / 12VDC
Διάμετρος1 11 / 64 "
Βαθμολογία πτώσης3m
Βαθμός φακούΒιομηχανικά
ΣυγκέντρωσηΡυθμιζόμενες τιράντες
Αντίσταση αντίκτυπου3m
Λάμπα ζωής50,000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος9.625 "
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Έξοδος φωτός350/175/85 λίμ
Λειτουργίες εξόδου φωτόςΥψηλή, Μεσαία, Χαμηλή
Lumens350/175/85
Σειρά Lumensαπό 450 έως 750
Μέγιστη έξοδος Lumens740
Αριθμός μπαταριών1/3
Αριθμός επαναφορτίσεων1000
Ένταση μέγιστης δέσμης48,000/24,000 / 12,000cd
Χρόνος εκτέλεσης σε υψηλή ρύθμιση1.3 hr.
Αξιολογημένη ασφάλειαΧωρίς αξιολόγηση
Αξιολόγηση ασφαλείαςΔεν Διευκρινίζεται
Τύπος διακόπτηPush Button
Βαθμολογία διείσδυσης νερούIPX4
Βάρος με μπαταρίες13.6 ουγκιά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)27.69
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ8513102000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό σώματοςΧρόνος καύσης μπαταρίαςΑντικατάσταση μπαταρίαςΙσχύς κεριώνΤύπος καλωδίουΔιάμετροςΒαθμολογία πτώσηςΤιμή
STREAMLIGHT 74301 Επαναφορτιζόμενος φακός Μαύρος Led | AB6LKP 21ΧΝ04 74301Επαναφορτιζόμενος φακόςΑλουμίνιο2/4/7.5 ώρα.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1"2m€263.01
STREAMLIGHT 90627 Επαναφορτιζόμενος Φακός Κίτρινο Led | AB7PHR 23Χ771 90627Επαναφορτιζόμενος φακόςΝάιλον πολυμερές3.5/16 ώρες.Αρ. 9033811,500/350120 VAC/DC2.875 "2m€356.66
STREAMLIGHT 90657 Επαναφορτιζόμενος Φακός Πορτοκαλί Led | AF7LLU 21XN07 90657Επαναφορτιζόμενος φακόςΝάιλον πολυμερές3.5/16 ώρες.-1150/350120VAC / 12VDC2.75 "2m€364.21
STREAMLIGHT 90503 Επαναφορτιζόμενος φακός πορτοκαλί Led | AF7LLW 21XN10 90503Επαναφορτιζόμενος φακόςΝάιλον πολυμερές4/15 ώρες.-41,000/14,000120VAC / 12VDC2.875 "2m€294.22
STREAMLIGHT 90502 Επαναφορτιζόμενος φακός πορτοκαλί Led | AF7LLX 21XN11 90502Επαναφορτιζόμενος φακόςΝάιλον πολυμερές4/15 ώρες.-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m€221.20
STREAMLIGHT 74752 Επαναφορτιζόμενος Φακός Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752Επαναφορτιζόμενος φακόςΑλουμίνιο1/2/3.5 ώρα.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m€352.04
STREAMLIGHT 74750 Επαναφορτιζόμενος φακός Μαύρος Led | AF7TCC 22LU19 74750Επαναφορτιζόμενος φακόςΑλουμίνιο1/2/3.5 ώρα.-10,000/5000/2500-1.35 "2m€205.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STREAMLIGHT 75763 Επαναφορτιζόμενος φακός μαύρο Led
€310.81 /μονάδα