Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STREAMLIGHT 74752 Επαναφορτιζόμενος Φακός Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18

STREAMLIGHT 74752 Επαναφορτιζόμενος φακός Led 500/250/125

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7TCB Μοντέλο: 74752Cross Ref: 22LU18
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
€352.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαναφορτιζόμενος φακός
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Χρόνος καύσης μπαταρίας1/2/3.5 ώρα.
Μέγεθος της μπαταρίας3.5V
Τύπος μπαταρίαςΙόντων λιθίου
Απόσταση δέσμης200 / 141 / 100m
Χρώμα σώματοςΜαύρη
Σώμα Dia.0.95 "
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Ισχύς κεριών10,000/5000/2500
Χρόνος φόρτισης3 hr.
Τύπος καλωδίου120VAC / 12VDC
Διάμετρος1.375 "
Βαθμολογία πτώσης2m
Βαθμός φακούΤακτικός
ΣυγκέντρωσηΣταθερό
Αντίσταση αντίκτυπου2m
Λάμπα ζωής50,000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος6"
Υλικό φακούΓυαλί υψηλής θερμοκρασίας
Έξοδος φωτός500/250/125 λίμ
Λειτουργίες εξόδου φωτόςΥψηλό, μεσαίο, χαμηλό, στροβοσκόπιο
Lumens500/250/125
Σειρά Lumensαπό 450 έως 750
Μέγιστη έξοδος Lumens500
Αριθμός μπαταριών1
Αριθμός επαναφορτίσεων1000
Ένταση μέγιστης δέσμης10,000 / 5000cd / 2500cd
Λάμπες αντικατάστασηςN
Χρόνος εκτέλεσης σε υψηλή ρύθμιση1 hr.
Αξιολογημένη ασφάλειαΧωρίς αξιολόγηση
Αξιολόγηση ασφαλείαςΔεν Διευκρινίζεται
Τύπος διακόπτηΔιακόπτης κουμπιού / τακτικής ουράς
Βαθμολογία διείσδυσης νερούIPX4
Βάρος με μπαταρίες5.2 ουγκιά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9225
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8513100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό σώματοςΧρόνος καύσης μπαταρίαςΑντικατάσταση μπαταρίαςΙσχύς κεριώνΤύπος καλωδίουΔιάμετροςΒαθμολογία πτώσηςΤιμή
STREAMLIGHT 74301 Επαναφορτιζόμενος φακός Μαύρος Led | AB6LKP 21ΧΝ04 74301Επαναφορτιζόμενος φακόςΑλουμίνιο2/4/7.5 ώρα.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1"2m€263.01
STREAMLIGHT 75763 Επαναφορτιζόμενος φακός Μαύρος Led | AB7PHG 23Χ761 75763Επαναφορτιζόμενος φακόςΜηχανική αλουμίνιο αεροσκαφών2/3.75/7.25 ώρα.Αρ. 7517556,000/28,000/14,000120VAC / 12VDC1 11 / 64 "3m€310.81
STREAMLIGHT 90627 Επαναφορτιζόμενος Φακός Κίτρινο Led | AB7PHR 23Χ771 90627Επαναφορτιζόμενος φακόςΝάιλον πολυμερές3.5/16 ώρες.Αρ. 9033811,500/350120 VAC/DC2.875 "2m€356.66
STREAMLIGHT 90657 Επαναφορτιζόμενος Φακός Πορτοκαλί Led | AF7LLU 21XN07 90657Επαναφορτιζόμενος φακόςΝάιλον πολυμερές3.5/16 ώρες.-1150/350120VAC / 12VDC2.75 "2m€364.21
STREAMLIGHT 90503 Επαναφορτιζόμενος φακός πορτοκαλί Led | AF7LLW 21XN10 90503Επαναφορτιζόμενος φακόςΝάιλον πολυμερές4/15 ώρες.-41,000/14,000120VAC / 12VDC2.875 "2m€294.22
STREAMLIGHT 90502 Επαναφορτιζόμενος φακός πορτοκαλί Led | AF7LLX 21XN11 90502Επαναφορτιζόμενος φακόςΝάιλον πολυμερές4/15 ώρες.-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m€221.20
STREAMLIGHT 74750 Επαναφορτιζόμενος φακός Μαύρος Led | AF7TCC 22LU19 74750Επαναφορτιζόμενος φακόςΑλουμίνιο1/2/3.5 ώρα.-10,000/5000/2500-1.35 "2m€205.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STREAMLIGHT 74752 Επαναφορτιζόμενος φακός Led 500/250/125
€352.04 /μονάδα