VESTIL Μηχανήματα πατίνια


Φίλτρα
Διάμετρος Caster: 3 1 / 2 " , Μέγεθος Caster: 3.5 " , Πλάτος τροχίσκου: 3 1 / 4 " , Χρώμα: Μπλε , Αριθμός γραμμής ρυθμιστικού: 2 , Slider Bar Dia.: 1" , Μήκος ράβδου ολίσθησης: 48 " , Υλικό επιφάνειας: Καουτσούκ
ΣτυλΜοντέλοΠλάτος επιφανείαςΒάθοςΎψοςΠλάτοςΜήκος επιφάνειας πλαστικοποίησηςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικό κυλίνδρωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FMS-6
-10.5 "4"16.25 "10.5 "8.5 "12000 lbs.Νάιλον€286.21
B
FMS-2.5
-8.5 "4"10.75 "8.5 "4.75 "5000 lbs.Νάιλον€128.73
C
FMS-3
-13 "3.75 "15.75 "13 "8"6000 lbs.Νάιλον€188.79
D
ΑΣΚΤ-12
6 1 / 2 "13.8 "4.5 "16.5 "13 3 / 4 "10.5 "24000 lbs.Νάιλον€631.24
E
ΑΣΚΤ-6
6 1 / 2 "9.8 "4.38 "12.81 "9 3 / 4 "10.5 "12000 lbs.Νάιλον€592.75
F
ΑΣΚΤ-24
8 1 / 2 "16.8 "4.5 "19.56 "16 3 / 4 "11.31 "48000 lbs.Ατσάλι€1,043.62

Μηχανήματα πατίνια

Τα πατίνια μηχανημάτων Vestil έχουν σχεδιαστεί για να μετακινούν τον βαρύ εξοπλισμό σε ευθείες γραμμές και έχουν μια λαστιχένια επιφάνεια για επιπλέον πρόσφυση Ενσωματώνονται με ισχυρούς τροχούς από νάιλον για ανθεκτική απόδοση και ατσάλινη λαβή για μεταφορά και τοποθέτηση με ακρίβεια τα πατίνια. Για εφαρμογές γύρω από στροφές και στροφές, η μάρκα προσφέρει επίσης οδηγημένα πατίνια μηχανών με περιστρεφόμενη πλάκα και ράβδο έλξης για βελτιωμένη ευελιξία.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;