VESTIL ASKT-12 Machinery Skate, Ρυθμιζόμενο, Χωρητικότητα 12 Τόνων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LZD Μοντέλο: ASKT-12

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€631.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξοπλισμός Roller
Διάμετρος Caster3 1 / 2 "
Μέγεθος τροχίσκου3.5 "
Πλάτος τροχίσκου3 1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε
Βάθος13.8 "
Ύψος4.5 "
Μήκος επιφάνειας πλαστικοποίησης13 3 / 4 "
Μήκος10.5 "
Χωρητικότητα φορτίου24000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΖΕΥΓΟΣ
Αριθμός κυλίνδρων12
Αριθμός γραμμής ολίσθησης2
Υλικό κυλίνδρωνΝάιλον
Διαμεσολαβητής.1"
Μήκος ράβδου ολίσθησης48 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου12 Τ
ΣτυλΡυθμιζόμενες τιράντες
Υλικό επιφάνειαςΚαουτσούκ
Πλάτος επιφανείας6 1 / 2 "
Διάμετρος τροχού3 1 / 2 "
Μέγεθος τροχού3.25 "
Πλάτος τροχού3 1 / 4 "
Πλάτος16.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.7
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος επιφανείαςΒάθοςΎψοςΠλάτοςΜήκος επιφάνειας πλαστικοποίησηςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικό κυλίνδρωνΤιμή
Skate μηχανημάτων VESTIL ASKT-24, Ρυθμιζόμενο, Χωρητικότητα 24 Τόνων | AG7LZE ΑΣΚΤ-248 1 / 2 "16.8 "4.5 "19.56 "16 3 / 4 "11.31 "48000 lbs.Ατσάλι€1,043.62
Skate μηχανημάτων VESTIL ASKT-6, Ρυθμιζόμενο, Χωρητικότητα 6 Τόνων | AG7LZF ΑΣΚΤ-66 1 / 2 "9.8 "4.38 "12.81 "9 3 / 4 "10.5 "12000 lbs.Νάιλον€592.75
VESTIL FMS-2.5 Σταθερό πατίνι μηχανημάτων, χωρητικότητας 2.5 τόνων | AG7TFD FMS-2.5-8.5 "4"10.75 "8.5 "4.75 "5000 lbs.Νάιλον€128.73
VESTIL FMS-3 Σταθερό πατίνι μηχανημάτων, χωρητικότητας 3 τόνων | AG7TFE FMS-3-13 "3.75 "15.75 "13 "8"6000 lbs.Νάιλον€188.79
VESTIL FMS-6 Παλάνι σταθερών μηχανημάτων, χωρητικότητας 6 τόνων | AG7TFF FMS-6-10.5 "4"16.25 "10.5 "8.5 "12000 lbs.Νάιλον€286.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ASKT-12 Machinery Skate, Ρυθμιζόμενο, Χωρητικότητα 12 Τόνων
€631.24 /μονάδα