Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D SDSA3650 Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις, Surgelogic, 40KA, 600Y/347VAC, 3 Phase, 4 Wire | AG6QEG 3XB87

SQUARE D Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις SDSA3650, Surgelogic, 40KA, 600Y/347VAC, 3 Phase, 4 Wire

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6QEG Μοντέλο: SDSA3650Cross Ref: 3XB87
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
€358.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευή προστασίας από υπερτάσεις
Βάθος67mm
περίβλημα Υλικόπλαστικός
Τύπος περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Τύπος φίλτρουΜη φιλτράρισμα
Ρεύμα εκκένωσης ώθησης10 kA
Μήκος92mm
Τύπος τοποθεσίας1
Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Συνεχιζόμενη τάση λειτουργίας750
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος40 kA
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά λειτουργία40kA
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά φάση40kA
Τρόποι προστασίας6
Στυλ συναρμολόγησηςΒάση θηλής
Ονομαστικό ρεύμα απαλλαγής10kA
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμοί. Έως 65 μοίρες. ντο
Φάση3
Ονομαστική Joules1304
Τρέχουσα βαθμολογία βραχυκυκλώματος200kA
ΧαρακτηριστικάΑναστολέας υπερτάσεων
Τάση120/240, 120/208, 277/480, 347/600
Βαθμολογία προστασίας τάσης2500 V (LN), 4000 V (LL)
Πλάτος76mm
Σύρμα4
Gauge Wire# 12 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8536300000

Λεπτομέρειες:

Η συσκευή προστασίας από υπερτάσεις Square D SDSA3650 χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εμπορικά κτίρια, κέντρα δεδομένων, εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και χώρους ψυχαγωγίας για την προστασία των ευαίσθητων ηλεκτρονικών συσκευών από υπερτάσεις. Αυτή η συσκευή προστασίας προστατεύει τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις συσκευές από αιχμές τάσης, διασφαλίζοντας τη μακροζωία τους και αποτρέποντας πιθανές ζημιές που προκαλούνται από ξαφνικές διακυμάνσεις τάσης.

Χαρακτηριστικά:

  • Έχει θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας 149 βαθμών F, λειτουργεί αποτελεσματικά σε περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη προστασία.
  • Αυτή η συσκευή προστασίας από υπερτάσεις συνοδεύεται από μαύρο πλαστικό περίβλημα NEMA 4X για προστασία από τη σκόνη, τη διάβρωση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας.
  • Προσφέρει προστασία από υπερτάσεις έως και 10 kA, εκτρέποντας την υπερβολική ενέργεια από τον εξοπλισμό κατά τη διάρκεια υπερτάσεων ισχύος.
  • Αυτή η τριφασική συσκευή προστασίας από υπέρταση διαθέτει ηλεκτρική εγκατάσταση 3 συρμάτων για ευέλικτη εγκατάσταση.
  • Είναι εξοπλισμένο με λαμπτήρα LED για την εμφάνιση της κατάστασης λειτουργίας του, όπου το πράσινο σημαίνει κανονική λειτουργία.
  • Αυτή η συσκευή προστασίας από υπερτάσεις προσφέρει τοποθέτηση στη θηλή για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτήν τη συσκευή προστασίας από υπερτάσεις Square D SDSA3650;

A.

  • Εξασφαλίστε την ασφάλειά σας κλείνοντας την κύρια παροχή ρεύματος στον ηλεκτρικό πίνακα.
  • Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση εντός του πίνακα για εγκατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη τον χώρο και τον αερισμό.
  • Ακολουθήστε το παρεχόμενο διάγραμμα καλωδίωσης για να συνδέσετε τα καλώδια εισόδου και εξόδου της συσκευής προστασίας από υπερτάσεις στους καθορισμένους ακροδέκτες ενός διακόπτη κυκλώματος.
  • Διασφαλίστε τη σωστή γείωση συνδέοντας το καλώδιο γείωσης της συσκευής στο δίαυλο γείωσης ή στο καθορισμένο σημείο του πίνακα.
  • Τοποθετήστε με ασφάλεια τη συσκευή προστασίας από υπέρταση μέσα στον πίνακα χρησιμοποιώντας κατάλληλο υλικό.
  • Ελέγξτε τη λειτουργικότητα της συσκευής επαναφέροντας την τροφοδοσία, παρατηρώντας τους δείκτες (εάν υπάρχουν) και επαληθεύοντας την προστασία του εξοπλισμού.
  • Κλείστε με ασφάλεια το κάλυμμα του πίνακα και φυλάξτε την τεκμηρίωση της συσκευής προστασίας από υπέρταση για μελλοντική αναφορά.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνω όταν χρησιμοποιώ συσκευή προστασίας από υπέρταση;

A.

  • Απενεργοποιήστε την κύρια παροχή ρεύματος πριν την εγκατάσταση.
  • Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Αποφύγετε την επαφή με ηλεκτροφόρα καλώδια κατά την εγκατάσταση.
  • Εξασφαλίστε τη σωστή γείωση για την αποφυγή ηλεκτρολογικών κινδύνων.
  • Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή και τις συνδέσεις για φθορά ή ζημιά.
  • Κρατήστε την τεκμηρίωση για μελλοντική αναφορά.
  • Εάν δεν είστε βέβαιοι, συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε άλλες συσκευές προστασίας από υπερτάσεις Square D;

Α. Ναι, οι πελάτες που αναζητούν άλλες συσκευές προστασίας από υπερτάσεις μπορούν να επιλέξουν το Square D συσκευές προστασίας από υπερτάσεις έχοντας ευέλικτες επιλογές κατασκευής και περιβλήματος.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΒάθοςπερίβλημα ΥλικόΑριθμός καλωδίωνΦάσηΧαρακτηριστικάΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D SDSA3650D Surge Protection Type 1 And 2 40ka 3p | AA8PWD 19Η479 SDSA3650D33.39 "--3DΚαλωδιωμένο240/480/6003"€452.89
SQUARE D TVS6HWA10X Surge Protection Hardwired 100ka | AF9LRQ 30EG21 TVS6HWA10X12.92 "Μη μεταλλικό3 καλώδια + γείωση3Hardwired240 Δέλτα4.8 "€1,842.04
SQUARE D SDSA1175 Spd 1 Φάση | AG6QEF 3XB86 SDSA117522.69 "πλαστικός31SΚαλωδιωμένο120/2402.25 "€127.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις SDSA3650, Surgelogic, 40KA, 600Y/347VAC, 3 Phase, 4 Wire
€358.04 /μονάδα