Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D TVS6HWA10X Surge Protection Hardwired 100ka | AF9LRQ 30EG21

SQUARE D TVS6HWA10X Surge Protection Hardwired 100ka

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9LRQ Μοντέλο: TVS6HWA10XCross Ref: 30EG21
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
€1,842.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευή προστασίας από υπερτάσεις
Βάθος2.92 "
περίβλημα ΥλικόΜη μεταλλικό
Τύπος περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Τύπος φίλτρουΦιλτράρισμα
Υποσημειώσεις10 χρονών Διατίθεται εγγύηση, προαιρετικό κιτ Flushmount και απομακρυσμένη οθόνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Μήκος8.62 "
Ρεύμα αστραπής100kA
Τύπος τοποθεσίαςΠληκτρολογήστε 2
ΥλικόΜη μεταλλικό
Μέγιστη. Συνεχιζόμενη τάση λειτουργίας300
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά λειτουργία50kA
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά φάση100kA
Τρόποι προστασίας6
Στυλ συναρμολόγησηςΒάση θηλής, καλώδιο
Βαθμολογία μείωσης θορύβου NRR-54 dB
Ονομαστικό ρεύμα απαλλαγής20kA
Αριθμός Πολωνών1
Αριθμός καλωδίων3 καλώδια + γείωση
Φάση3
Τάξη προστασίαςΠληκτρολογήστε 2 SPD
Τρέχουσα βαθμολογία βραχυκυκλώματος200kA
ΧαρακτηριστικάHardwired
Τάση240 Δέλτα
Επίπεδο προστασίας τάσης1500
Βαθμολογία προστασίας τάσης1500V (LG), 1500V (LL)
Πλάτος4.8 "
ΣύρμαΓείωση 3W +
Gauge Wire# 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2275
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)27.18
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Κωδικός ΕΣ8536308000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΒάθοςπερίβλημα ΥλικόΑριθμός καλωδίωνΦάσηΧαρακτηριστικάΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D SDSA3650D Surge Protection Type 1 And 2 40ka 3p | AA8PWD 19Η479 SDSA3650D33.39 "--3DΚαλωδιωμένο240/480/6003"€452.89
SQUARE D SDSA1175 Spd 1 Φάση | AG6QEF 3XB86 SDSA117522.69 "πλαστικός31SΚαλωδιωμένο120/2402.25 "€127.46
SQUARE D SDSA3650 Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις, Surgelogic, 40KA, 600Y/347VAC, 3 Phase, 4 Wire | AG6QEG 3XB87 SDSA3650367mmπλαστικός43Αναστολέας υπερτάσεων120/240, 120/208, 277/480, 347/60076mm€358.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D TVS6HWA10X Surge Protection Hardwired 100ka
€1,842.04 /μονάδα