Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D SDSA1175 Spd 1 Φάση | AG6QEF 3XB86

SQUARE D SDSA1175 Spd 1 Φάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6QEF Μοντέλο: SDSA1175Cross Ref: 3XB86
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
€127.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευή προστασίας από υπερτάσεις
Βάθος2.69 "
περίβλημα Υλικόπλαστικός
Τύπος περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Τύπος φίλτρουΜη φιλτράρισμα
Μήκος2.25 "
Τύπος τοποθεσίας1
Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Συνεχιζόμενη τάση λειτουργίας150
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά λειτουργία36kA
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά φάση36kA
Τρόποι προστασίας3
Στυλ συναρμολόγησηςΒάση θηλής
Ονομαστικό ρεύμα απαλλαγής10kA
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Φάση1S
Ονομαστική Joules1304
Τρέχουσα βαθμολογία βραχυκυκλώματος25kA
ΧαρακτηριστικάΚαλωδιωμένο
Τάση120/240
Βαθμολογία προστασίας τάσης700 V (LN), 1200 V (LL)
Πλάτος2.25 "
Σύρμα3
Gauge Wire# 14 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8536308000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΒάθοςπερίβλημα ΥλικόΑριθμός καλωδίωνΦάσηΧαρακτηριστικάΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D SDSA3650D Surge Protection Type 1 And 2 40ka 3p | AA8PWD 19Η479 SDSA3650D33.39 "--3DΚαλωδιωμένο240/480/6003"€452.89
SQUARE D TVS6HWA10X Surge Protection Hardwired 100ka | AF9LRQ 30EG21 TVS6HWA10X12.92 "Μη μεταλλικό3 καλώδια + γείωση3Hardwired240 Δέλτα4.8 "€1,842.04
SQUARE D SDSA3650 Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις, Surgelogic, 40KA, 600Y/347VAC, 3 Phase, 4 Wire | AG6QEG 3XB87 SDSA3650367mmπλαστικός43Αναστολέας υπερτάσεων120/240, 120/208, 277/480, 347/60076mm€358.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D SDSA1175 Spd 1 Φάση
€127.46 /μονάδα