Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D SDSA3650D Surge Protection Type 1 And 2 40ka 3p | AA8PWD 19Η479

SQUARE D SDSA3650D Προστασία από υπέρταση Τύπος 1 και 2 40ka 3p

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8PWD Μοντέλο: SDSA3650DΣταυρός: 19H479
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
€452.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευή προστασίας από υπερτάσεις
Βάθος3.39 "
Τύπος περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Τύπος φίλτρουΜη φιλτράρισμα
Μήκος3.6 "
Τύπος τοποθεσίαςΤύπος 1 και 2
Μέγιστη. Συνεχιζόμενη τάση λειτουργίας1500V LL
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά φάση40kA
Τρόποι προστασίας3
Στυλ συναρμολόγησηςΤοποθέτηση σε πίνακα
Ονομαστικό ρεύμα απαλλαγής10kA
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3D
ΧαρακτηριστικάΚαλωδιωμένο
Τάση240/480/600
Βαθμολογία προστασίας τάσης4000V (LL)
Πλάτος3"
Gauge Wire# 12 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΒάθοςπερίβλημα ΥλικόΑριθμός καλωδίωνΦάσηΧαρακτηριστικάΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D TVS6HWA10X Surge Protection Hardwired 100ka | AF9LRQ 30EG21 TVS6HWA10X12.92 "Μη μεταλλικό3 καλώδια + γείωση3Hardwired240 Δέλτα4.8 "€1,842.04
SQUARE D SDSA1175 Spd 1 Φάση | AG6QEF 3XB86 SDSA117522.69 "πλαστικός31SΚαλωδιωμένο120/2402.25 "€127.46
SQUARE D SDSA3650 Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις, Surgelogic, 40KA, 600Y/347VAC, 3 Phase, 4 Wire | AG6QEG 3XB87 SDSA3650367mmπλαστικός43Αναστολέας υπερτάσεων120/240, 120/208, 277/480, 347/60076mm€358.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D SDSA3650D Προστασία από υπέρταση Τύπος 1 και 2 40ka 3p
€452.89 /μονάδα