ROBINAIR ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ


Διάφορες λειτουργίες σε εμπορικές εγκαταστάσεις απαιτούν σταθερή θερμοκρασία εξόδου για την παροχή υγρού για να εξασφαλιστεί υψηλή ακρίβεια. Οι θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης Watt είναι ιδανικές για παροχή υγρού χωρίς διακυμάνσεις στη θερμοκρασία.

Φίλτρα
Βαθμολογία Micron: μικρά 15 , Ταχύτητα κινητήρα: 1725 RPM , Αριθμός σταδίων: 2
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςΥλικό σώματοςΕκτόπισμαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤάσηHPHzΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
15400
9.75 "Χυτά αλουμίνιο4 καμ15.5 "5.625 "115V AC1/260 Hz€880.48
B
15300
11.5 "Αλουμίνιο3.0 cfm16.25 "6"115 VAC1/360€431.63
C
15800
16 "Αλουμίνιο8.0 cfm10 "6"115 VAC160€721.32

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ

Οι αντλίες κενού Robinair είναι σχεδιασμένες για την αφαίρεση του αέρα και της υγρασίας από τα συστήματα A/C. Αυτά τα συστήματα έχουν υψηλή ευαισθησία σε ρύπους και υγρασία. Αυτές οι αντλίες κενού είναι κατάλληλες για συστήματα ψύξης που χρησιμοποιούν HFC, CFC & HCFC σε συνδυασμό με εστερέλαιο, ορυκτέλαιο, αλκυλοβενζολέλαιο και λάδι PAG ως λιπαντικά. Οι αντλίες κενού Robinair διαθέτουν σχεδίαση δύο σταδίων για τον πιο ενδελεχή καθαρισμό του συστήματος ψύξης σε αντίθεση με τις αντλίες ενός σταδίου. Αυτές οι αντλίες αρχίζουν να αντλούν σε σχετικά χαμηλή πίεση για να δημιουργήσουν βαθύτερο κενό. Διαθέτουν περιστροφικά πτερύγια για τη δημιουργία ισχυρής συμπίεσης μέσα στο θάλαμο άντλησης για μείωση της πίεσης του συστήματος ενώ εξατμίζεται η υγρασία. Οι αντλίες κενού Robinair διαθέτουν ανθεκτική βάση από πολυανθρακικό για τη βελτίωση της ισορροπίας της αντλίας, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τους κραδασμούς κατά τη λειτουργία. Αυτές οι αντλίες διαθέτουν επιπλέον μια βαλβίδα αποστράγγισης λαδιού στο κάτω μέρος της δεξαμενής λαδιού για την εξασφάλιση πλήρους αποστράγγισης. Διαθέτουν περίβλημα από χυτό αλουμίνιο για μείωση του συνολικού βάρους της αντλίας διατηρώντας παράλληλα την ανθεκτικότητα.

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Οι αντλίες κενού Robinair είναι κατάλληλες για την αφαίρεση υγρασίας και αέρα από συστήματα ψύξης για εφαρμογές αυτοκινήτων και HVAC.

Μηχανισμός εργασίας

Με την πάροδο του χρόνου, εισέρχεται υγρασία στο ψυκτικό μέσα στο σύστημα ψύξης. Οι αντλίες κενού Robinair χρησιμοποιούνται με συστήματα ψύξης που χρησιμοποιούν HFC, CFC & HCFC σε συνδυασμό με εστερέλαιο, ορυκτέλαιο, αλκυλοβενζολέλαιο και λάδι PAG ως λιπαντικά. Αυτές οι αντλίες κενού αφαιρούν τη συσσωρευμένη υγρασία μειώνοντας την πίεση μέσα στο σύστημα ψύξης. Ενώ μειώνουν την πίεση, αυτές οι αντλίες εξατμίζουν την υγρασία και την εξάγουν μαζί με τον αέρα.

Χαρακτηριστικά

  • Σχεδιασμός δύο σκηνών: Οι αντλίες κενού Robinair διαθέτουν σχεδιασμό δύο σταδίων για τον σχολαστικό καθαρισμό του συστήματος ψύξης σε σύγκριση με τις αντλίες ενός σταδίου. Αυτές οι αντλίες κενού αρχίζουν να αντλούν σε σχετικά χαμηλή πίεση για να δημιουργήσουν βαθύτερο κενό.
  • Περιστροφικά πτερύγια μετατόπισης: Διαθέτουν περιστροφικά πτερύγια μετατόπισης για τη δημιουργία ισχυρής συμπίεσης μέσα στον θάλαμο άντλησης, μειώνοντας έτσι την πίεση του συστήματος ενώ εξατμίζεται η υγρασία.
  • Ανθεκτική πολυκαρβονική βάση: Οι αντλίες κενού Robinair διαθέτουν ανθεκτική βάση από πολυανθρακικό για τη βελτίωση της ισορροπίας της αντλίας ενώ αποτρέπει τους κραδασμούς κατά τη λειτουργία.
  • Περίβλημα από χυτό αλουμίνιο: Οι αντλίες κενού Robinair διαθέτουν περίβλημα από χυτό αλουμίνιο για μείωση του συνολικού βάρους της αντλίας διατηρώντας παράλληλα την ανθεκτικότητα.
  • Οθόνη εισαγωγής: Αυτές οι αντλίες κενού διαθέτουν ενσωματωμένη σήτα εισαγωγής για την αποφυγή μόλυνσης ξένων ουσιών στον θάλαμο άντλησης. Το εξωτερικό φίλτρο εξάτμισης αυτών των αντλιών κενού διαχωρίζει τους ατμούς λαδιού από τη ροή των καυσαερίων.
  • Έρμα αερίου: Οι αντλίες κενού Robinair διαθέτουν ενσωματωμένο έρμα αερίου που επιτρέπει στον υγρό αέρα να περάσει μέσα από την αντλία για να αναμιχθεί με τον ξηρό αέρα, μειώνοντας έτσι τη συμπύκνωση.
  • Κινητήρας βαρέως τύπου: Αυτές οι αντλίες κενού έχουν κινητήρα βαρέως τύπου με σφραγισμένα ρουλεμάν. Διαθέτουν σχεδιασμό υψηλής ροπής για να εξασφαλίσουν αποτελεσματική λειτουργία και εύκολη εκκίνηση.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Έλαια αντλίας κενού Robinair: Τα λάδια αντλίας κενού Robinair είναι θερμικά σταθερά. Λιπάνουν τα εξαρτήματα της αντλίας κενού για εργασίες ψύξης. Αυτά τα λάδια διατηρούν το μέγιστο ιξώδες ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες ενώ βελτιώνουν τις εκκινήσεις του κρύου καιρού.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • Οι αντλίες κενού Robinair κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα UL και CSA για τη διασφάλιση της ασφάλειας των χρηστών και της αντοχής του εξοπλισμού.

Εγκατάσταση

Οι αντλίες κενού Robinair διαθέτουν συνδυασμό θυρών εισόδου και εξόδου που συνδέονται με το σύστημα ψύξης. Αυτές οι θύρες εξάγουν τον αέρα και την υγρασία από το σύστημα ψύξης. Αυτές οι αντλίες κενού έχουν ηλεκτρικές θύρες για σύνδεση σε πρίζα παροχής ρεύματος. Αυτές οι αντλίες κενού έχουν επιπλέον μια ενσωματωμένη λαβή που επιτρέπει τη φορητότητα του εργοταξίου.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια αντλία κενού κατά τη διάρκεια της νύχτας;

Η αντλία κενού θα πρέπει να επιτρέπεται να λειτουργεί όλη τη νύχτα μόνο αφού ελεγχθεί ότι το αποστραγγισμένο λάδι αντλίας αποκαλύπτει μικρή έως καθόλου ποσότητα υγρασίας. Η αντλία θα πρέπει να παραμείνει ενεργοποιημένη υπό επίβλεψη.

Πόσο συχνά πρέπει οι χρήστες να αλλάζουν λάδι αντλίας κενού;

Οι χρήστες θα πρέπει να αλλάζουν λάδι αντλίας κενού Robinair μόλις το λάδι μέσα στην αντλία φαίνεται μολυσμένο (όταν παρατηρείται μέσα από το τζάμι του ορόφου). Συνήθως, το λάδι γίνεται καφέ ή μετατρέπεται σε αφρό. Ακόμη και χωρίς αυτά τα συμπτώματα, ο χρήστης θα πρέπει να αλλάζει το λάδι της αντλίας μετά από κάθε 100 ώρες λειτουργίας της αντλίας.

Τι λάδι πρέπει να χρησιμοποιούν οι χρήστες για τις αντλίες κενού Robinair;

Οι χρήστες θα πρέπει να γεμίζουν τις αντλίες κενού Robinair με λάδι υψηλής ποιότητας. Αυτοί οι τύποι λαδιών έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν το ιξώδες ακόμη και σε τιμές υψηλών θερμοκρασιών. Αυτοί οι τύποι λαδιών βελτιώνουν επίσης την ικανότητα της αντλίας έναντι εκκινήσεων κρύου καιρού.

Ποιο είναι το ιξώδες του λαδιού της αντλίας κενού;

Το ιξώδες του λαδιού αντλίας κενού είναι μεταξύ 68 και 77 μονάδες cst. Αυτή η τιμή είναι για τη θερμοκρασία στους 104 βαθμούς F.

Πόσο λάδι χωράει η αντλία κενού Robinair;

Οι αντλίες κενού Robinair χωρούν έως και 1 κιλό λάδι. Για να γεμίσει το λάδι, ο χρήστης πρέπει πρώτα να αφαιρέσει το περιεχόμενο λάδι αφαιρώντας την τάπα αποστράγγισης λαδιού. Ο χρήστης θα πρέπει να γεμίσει τη δεξαμενή λαδιού της αντλίας κενού έως ότου η στάθμη του λαδιού εμφανιστεί στο κάτω μέρος του τζαμιού ελέγχου.

Πώς να συντηρήσετε τις αντλίες κενού Robinair;

Οι αντλίες κενού Robinair δεν απαιτούν συχνή συντήρηση. Ωστόσο, ο χρήστης θα πρέπει να αντικαθιστά το λάδι με συνέπεια για να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της αντλίας. Ο χρήστης θα πρέπει επίσης να καθαρίζει περιστασιακά το φίλτρο εισαγωγής της αντλίας από συσσωρευμένη βρωμιά και υπολείμματα. Επίσης, καθαρίστε τις θύρες εισαγωγής και εξόδου της αντλίας για να εξασφαλίσετε ομαλή ροή του ψυκτικού από το σύστημα ψύξης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;