ALLEGRO SAFETY Συνδέσεις Duct to Duct


Φίλτρα
Χρώμα: Ασημένιο , Διάμετρος: 26 " , Τέλος: Γαλβανιζέ , Περιλαμβάνει: Ανασηκωμένο χείλος , Μήκος: 10 " , Υλικό Κατασκευής: Λαμαρίνα
ΣτυλΜοντέλοΔιαστάσειςΜέγεθος εξόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
9500-01
8 "x 10"8"€59.31
A
9550-01
8 "x 10"12 "€62.76
A
9600-01
16 "x 10"16 "€86.51
A
9650-01
20 "x 10"20 "€109.65
B
9700-26
26 "x 10"-€151.96
RFQ

Συνδέσεις Duct to Duct

Οι σύνδεσμοι αγωγού Allegro για αγωγούς χρησιμοποιούνται με ανεμιστήρες ή φυσητήρες περιορισμένου χώρου για θετικό και αρνητικό αερισμό. Είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο λαμαρίνα βιομηχανικής ποιότητας για δομική ακαμψία και αντοχή στην οξείδωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Αυτοί οι σύνδεσμοι έρχονται ενσωματωμένοι με ένα ανυψωμένο χείλος για να συγκρατούν τους αγωγούς στη θέση τους και είναι διαθέσιμοι σε μεγέθη εξόδου 8, 12, 16, 20 & 26 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;