ROBINAIR 15800 Αντλία εκκένωσης 8.0 Cfm 1 Hp 37.0 Lb. | AC9VRU 3KRG3

ROBINAIR 15800 Αντλία εκκένωσης 8.0 Cfm 1 Hp 37.0 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9VRU Μοντέλο: 15800Cross Ref: 3KRG3

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€759.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία εκκένωσης
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Κορδόνι6 πόδια.
Εκτόπισμα8.0 cfm
HP1
Hz60
Μέγεθος θύρας εισόδουΠροσαρμογέας ACME 1/4 "MFL, 3/8" MFL, 3/8 "FFL x 1/2" ACME
Ικανότητα λαδιού18.6 ουγκιά
συνολικό ύψος16 "
Συνολικό μήκος10 "
συνολικό πλάτος6"
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)14.61
Πλάτος πλοίου (cm)26.04
Κωδικός ΕΣ8414100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Τέλος κενού (40 μικρά)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΥλικό σώματοςΕκτόπισμαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤάσηHPHzΤιμή
ROBINAIR 15300 Αντλία εκκένωσης 3.0 Cfm 1/3 Hp 6 πόδια | AC9VRT 3KRG2 1530011.5 "Αλουμίνιο3.0 cfm16.25 "6"115 VAC1/360€454.28
Αντλία κενού ROBINAIR 15400, 4 CFM, 2 Stage, 15 Oz Oil Capacity | AG9ETR 19XY37 154009.75 "Χυτά αλουμίνιο4 καμ15.5 "5.625 "115V AC1/260 Hz€926.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROBINAIR 15800 Αντλία εκκένωσης 8.0 Cfm 1 Hp 37.0 Lb.
€759.20 /μονάδα