Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D QOM2150MM Molded Case, Bolt-On, 150 A, 240 VAC, 2 P | AG8UJK

SQUARE D Διακόπτης κυκλώματος QOM2150MM Molded Case, Bolt-On, 150 A, 240 VAC, 2 P

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8UJK Μοντέλο: QOM2150MM

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€410.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC10kAIC @ 240V
Ενισχυτές150A
Τύπος πλαισίουQO
Αριθμός Πολωνών2
Τάση240V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1655
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)13.97

Λεπτομέρειες:

    • Κύριος διακόπτης καλουπωμένου περιβλήματος της λίστας UL, με ονομαστική τροφοδοσία 150 A και 240 VAC στα 50 / 60 Hz, για προστασία από συνθήκες βραχυκυκλώματος και υπερφόρτωσης
    • Μονοφασική, διπολική διαμόρφωση της σειράς QAM με ωτίδες που μπορούν να εγκατασταθούν στο πεδίο για την υποδοχή αγωγών μεγέθους 2 AWG - 4 kcmil
    • Διαθέτει θερμομαγνητική μονάδα ταξιδιού που προσφέρει στιγμιαία και μακροχρόνια λειτουργία περιορισμού ρεύματος
    • Εξοπλισμένο με δυνατότητα στερέωσης με μπουλόνι για εύκολη εγκατάσταση σε πίνακα και πίνακα διανομής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΒάθοςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΤάσηΤιμή
SQUARE D QOM100VH Διακόπτης κυκλώματος 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-€132.43
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D QOM2150VH 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 κιλά4 AWG-€289.02
SQUARE D QOM2200VH Αυτόματος διακόπτης 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 κιλά4 AWG-€293.22
SQUARE D QOM125VH Διακόπτης κυκλώματος 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-€251.01
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D QOM2100VH 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 κιλά4 AWG-€289.02
SQUARE D QOM2125VH Διακόπτης κυκλώματος Main Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 κιλά4 AWG-€289.02
SQUARE D QOM70VH Διακόπτης με μπουλόνι, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12 AWG-€135.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Διακόπτης κυκλώματος QOM2150MM Molded Case, Bolt-On, 150 A, 240 VAC, 2 P
€410.82 /μονάδα