Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D QOM2150VH 150a | AA9GHN 1D333

SQUARE D Διακόπτης Κυκλώματος QOM2150VH 150a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9GHN Μοντέλο: QOM2150VHΣταυρός: 1D333
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
€289.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC240 VAC
AIR @ 120VAC22kA
AIR @ 240VAC22kA
Ενισχυτές150
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΚύριος διακόπτης
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος3.6 "
Frame Size100Α / QO
Μήκος5.6 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR22kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου300 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
Αριθμός Πολωνών2
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Πλάτος5.07 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1925
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ8536200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΒάθοςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΤάσηΤιμή
SQUARE D QOM100VH Διακόπτης κυκλώματος 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-€132.43
SQUARE D QOM2200VH Αυτόματος διακόπτης 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 κιλά4 AWG-€293.22
SQUARE D QOM125VH Διακόπτης κυκλώματος 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-€251.01
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D QOM2100VH 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 κιλά4 AWG-€289.02
SQUARE D QOM2125VH Διακόπτης κυκλώματος Main Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 κιλά4 AWG-€289.02
SQUARE D QOM70VH Διακόπτης με μπουλόνι, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12 AWG-€135.44
SQUARE D QOM2125MM Qwik-Open Miniature διακόπτης, 125 A, 240 VAC, Plug-On | AG8UJJ QOM2125mm-10kAIC @ 240V125A----240V€410.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Διακόπτης Κυκλώματος QOM2150VH 150a
€289.02 /μονάδα