SQUARE D Σειρά QOM, Μπουλόνια σε διακόπτες


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 240 VAC , AIR @ 120VAC: 22kA , AIR @ 240VAC: 22kA , Τύπος διακόπτη κυκλώματος: Κύριος διακόπτης , Αξιολόγηση τάσης DC: Δεν έχει αξιολογηθεί , Μέγεθος πλαισίου: 100Α / QO , Τύπος πλαισίου: QO , Αριθμός Πολωνών: 2 , Σύνδεση τερματικού: Ιούλιος
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΒάθοςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
QOM2200MVH
--200----240€676.40
RFQ
B
QOM2200VH-1021
--200----240-
RFQ
C
QOM2175mm
-10kAIC @ 240V175A----240V€384.08
A
QOM2100mm
--100----240€384.08
RFQ
D
QOM2150mm
-10kAIC @ 240V150A----240V€384.08
B
QOM2150MVH
--150----240€736.95
RFQ
E
QOM90VH
--90----240€184.51
RFQ
F
QOM2175VH
-22kAIC @ 240V175A----240V€298.61
A
QOM2100MVH
--100----240€736.95
RFQ
E
QOM80VH
--80----240€184.51
RFQ
A
QOM2125MVH
--125----240€736.95
RFQ
G
QOM60VH
-22kAIC @ 240V60A----240V€133.55
H
QOM2200mm
-10kAIC @ 240V200A----240V€384.08
I
QOM2225VH
-22kAIC @ 240V225A----240V€298.61
J
QOM2125mm
-10kAIC @ 240V125A----240V€384.08
K
QOM2225mm
-10kAIC @ 240V225A----240V-
RFQ
L
QOM100VH
5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-€234.06
M
QOM125VH
5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-€335.00
N
QOM70VH
5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12 AWG-€164.33
O
QOM2100VH
5.07 "-1003.6 "5.6 "300 κιλά4 AWG-€528.94
P
QOM2200VH
5.07 "-2003.6 "5.6 "300 κιλά4 AWG-€328.77
Q
QOM2150VH
5.07 "-1503.6 "5.6 "300 κιλά4 AWG-€347.52
R
QOM2125VH
5.07 "-1253.6 "5.6 "300 κιλά4 AWG-€527.22

Σειρά QOM, Μπουλόνια σε διακόπτες

Οι διακόπτες κυκλώματος Square D QOM Series είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να παρέχουν προστασία βιομηχανικού και εμπορικού κυκλώματος έναντι ζημιών από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα. Αυτοί οι διακόπτες μπουλονιών διαθέτουν συμπαγή σχεδίαση για την ελαχιστοποίηση του χώρου και του αποτυπώματος του πίνακα, και η πατενταρισμένη κόκκινη ένδειξη Visi-Trip παρέχει εύκολη ανίχνευση του ασφαλειοδιακόπτη. Έχουν διπολική διαμόρφωση με βαθμολογία αμπέρ 100 - 150 A στα 240 VAC και λιγότερες συνδέσεις τερματικού για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των διακοπτών κυκλώματος σειράς QOM, που διατίθενται σε βαθμολογίες διακοπής 10 και 22 kAIC στο Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;