A Ρουλεμάν: Χωρίς λιπαρότητα , Τύπος μονάδας δίσκου: Επιστροφή την άνοιξη , Βαθμολογία δασμών: Βαρέα διπλή βάση, βιομηχανική , Τέλος: Σκονισμένο με σκόνη , Αναγνωριστικό σωλήνα: Ναι , Υλικό σωλήνα: PVC , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Μάνταλο: Αρχικό , Μέγιστη. Θερμ.: 210 βαθμοί F , Τοποθέτηση: Τοίχος, Στήλη, Πάγκος, Φορτηγό , Συνολικό ύψος: 18.25 " , Συνολικό πλάτος: 19.125 " , Είσοδος καρουλιού: 1 "(F) NPT , Τύπος σφραγίδας: Άφλας
Καρούλια λάστιχου Ultimate Duty, σειράς SD, αναδιπλούμενο με ελατήριο
Τα καρούλια εύκαμπτων σωλήνων της σειράς SD της Reelcraft τοποθετούνται σε τοίχους, δάπεδα, φορτηγά ή άλλους συμπαγείς χώρους για να συγκρατούν, να αποθηκεύουν και να προστατεύουν τους σωλήνες αέρα, νερού και κενού από ζημιές και χρησιμοποιούνται σε χημικές βιομηχανίες, κέντρα εξυπηρέτησης αυτοκινήτων και στόλου και εργοτάξια. Διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή με επίστρωση πούδρας με συγκρότημα εξωτερικού ελατηρίου μετάδοσης κίνησης που μπορεί να επισκευαστεί εύκολα, μάνδαλο και καστάνια από χυτό αλουμίνιο μεγάλου μεγέθους, εξαρτήματα διαδρομής υγρού από όλκιμο σίδηρο και βιδωμένο πλαίσιο για αντοχή στη διάβρωση, δομική αντοχή και ανθεκτικότητα. Αυτά τα καρούλια διαθέτουν σύνθετους οδηγούς κυλίνδρων UHMW / HDPE υψηλής πρόσκρουσης με υψηλή αντοχή στη φθορά, για μείωση της τάσης ή της κάμψης του σωλήνα ενώ τραβάτε τον εύκαμπτο σωλήνα από οποιαδήποτε γωνία. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα καρούλια εύκαμπτων σωλήνων κόκκινου χρώματος για συγκράτηση εύκαμπτων σωλήνων με εσωτερική διάμετρο 3/4 και 1 ίντσας.