REELCRAFT SD14035 OLP 1 Ελαστικός σωλήνας 1 ίντσα 35 πόδια Μήκος 300 Psi 210f | AA4MBQ 12U325

REELCRAFT SD14035 OLP 1 καρούλι σωλήνα 1 ίντσας 35 πόδια Μήκος 300 Psi 210f

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4MBQ Μοντέλο: SD14035 OLP 1Cross Ref: 12U325

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,471.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΧωρίς λιπαρότητα
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΒαρέα διπλή βάση, βιομηχανική
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ο σωλήνας τελειώνει1 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναΝαι
Μάνικα μέσα Dia.1"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα35ft.
Υλικό σωλήναPVC
Έξοδος σωλήνα (In.)1 "(Μ) NPT
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΜάνταλοΑρχικό
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
ΒάσηΤοίχος, Στήλη, Πάγκος, Φορτηγό
συνολικό ύψος18.25 "
Συνολικό μήκος18.75 "
συνολικό πλάτος19.125 "
Είσοδος κυλίνδρου1 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΆφλας
Περιστρεφόμενο υλικόΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 43.54
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟ σωλήνας τελειώνειΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
REELCRAFT SD13035 OLP 1 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσες 35 πόδια μήκος 300 Psi 210f | AA4MBN 12U323 SD13035 OLP 13/4 "(Μ) NPT3 / 4 "35ft.300 psi18.75 "€1,444.70
REELCRAFT SD13050 OLP 1 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσες 50 πόδια Μήκος 300 Psi 210f | AA4MBP 12U324 SD13050 OLP 13/4 "(Μ) NPT3 / 4 "50ft.300 psi18.75 "€1,471.91
REELCRAFT SD14050 OLP 1 Ελαστικός σωλήνας 1 ίντσα 50 πόδια Μήκος 300 Psi 210f | AA4MBR 12U326 SD14050 OLP 11 "(Μ) NPT1"50ft.300 psi20.75 "€1,519.16
REELCRAFT SD13035 OVP 1 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσες 35 πόδια μήκος 300 Psi 210f | AA4MBT 12U327 SD13035 OVP 13/4 "(Μ) NPT3 / 4 "35ft.300 psi18.75 "€1,666.63
REELCRAFT SD13050 OVP 1 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσες 50 πόδια μήκος 300 Psi 210f | AA4MBU 12U328 SD13050 OVP 13/4 "(Μ) NPT3 / 4 "50ft.300 psi18.75 "€1,815.54
REELCRAFT SD14035 OVP 1 Ελαστικός σωλήνας 1 ίντσα 35 πόδια Μήκος 250 Psi 210f | AA4MBV 12U329 SD14035 OVP 11 "(Μ) NPT1"35ft.250 psi18.75 "€1,722.48
REELCRAFT SD14050 OVP 1 Ελαστικός κύλινδρος 1 ίντσας 50 πόδια Μήκος 250 Psi 210f | AA4MBW 12U330 SD14050 OVP 11 "(Μ) NPT1"50ft.250 psi20.75 "€2,441.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT SD14035 OLP 1 καρούλι σωλήνα 1 ίντσας 35 πόδια Μήκος 300 Psi 210f
€1,471.91 /μονάδα