REELCRAFT SD13050 OLP 1 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσες 50 πόδια Μήκος 300 Psi 210f | AA4MBP 12U324

REELCRAFT SD13050 OLP 1 καρούλι σωλήνα 3/4 ιντσών 50 πόδια Μήκος 300 Psi 210f

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4MBP Μοντέλο: SD13050 OLP 1Cross Ref: 12U324

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,471.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΧωρίς λιπαρότητα
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΒαρέα διπλή βάση, βιομηχανική
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ο σωλήνας τελειώνει3/4 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναΝαι
Μάνικα μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Υλικό σωλήναPVC
Έξοδος σωλήνα (In.)3/4 "(Μ) NPT
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΜάνταλοΑρχικό
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
ΒάσηΤοίχος, Στήλη, Πάγκος, Φορτηγό
συνολικό ύψος18.25 "
Συνολικό μήκος18.75 "
συνολικό πλάτος19.125 "
Είσοδος κυλίνδρου1 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΆφλας
Περιστρεφόμενο υλικόΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 43.54
Ύψος πλοίου (cm)57.15
Μήκος πλοίου (cm)54.86
Πλάτος πλοίου (cm)52.32
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το Reelcraft SD13050 OLP 1 καρούλι σωλήνα είναι ιδανικό για εφαρμογές που απαιτούν λίπανση και συντήρηση. Χρησιμοποιείται σε συνεργεία αυτοκινήτων και σέρβις μηχανημάτων. Αυτό το καρούλι προστατεύει τους εύκαμπτους σωλήνες από τη φθορά και τη φθορά και είναι μια βολική λύση διανομής για λιπαντικά και λάδια. Το καρούλι εύκαμπτου σωλήνα για σωλήνα 3/4 ιντσών περιλαμβάνει σφράγισμα Aflas και διαθέτει ατσάλινο περιστρεφόμενο για βελτιωμένη αντοχή και ομαλή περιστροφή.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το καρούλι σωλήνα έχει ρουλεμάν χωρίς λίπος για χαμηλή συντήρηση και αποτελεσματική λειτουργία.
  • Διαθέτει κίνηση επαναφοράς ελατηρίου για απρόσκοπτη ανάσυρση του σωλήνα μετά τη χρήση.
  • Αυτό το βαρέως τύπου καρούλι εύκαμπτου σωλήνα με διπλό βάθρο, βιομηχανικής ποιότητας, διαθέτει φινίρισμα με βαφή πούδρας για αντοχή στη διάβρωση.
  • Έρχεται με ατσάλινο περίβλημα για αυξημένη προστασία από ζημιές.
  • Το καρούλι εύκαμπτου σωλήνα για σωλήνα 3/4 ιντσών είναι εξοπλισμένο με τυπικό μάνδαλο για ασφαλή και εύκολη διαχείριση του σωλήνα.
  • Επιτρέπει την τοποθέτηση σε τοίχο, στήλη, πάγκο και φορτηγό για ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτό το καρούλι σωλήνα;

A.

  • Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση για εύκολη πρόσβαση στον εύκαμπτο σωλήνα και σωστή λειτουργία του καρουλιού.
  • Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στερέωσης είναι αρκετά στιβαρή για να υποστηρίξει το βάρος του καρουλιού του σωλήνα.
  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλους συνδετήρες για να στερεώσετε το στήριγμα στερέωσης στην επιλεγμένη θέση.
  • Κρεμάστε ή στερεώστε το καρούλι του εύκαμπτου σωλήνα πάνω στο στήριγμα στερέωσης με ασφάλεια.
  • Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο καρούλι ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή για σωστή σύνδεση.
  • Στερεώστε με ασφάλεια το ελεύθερο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα στο επιθυμητό σημείο χρήσης.
  • Ελέγξτε τη λειτουργία του καρουλιού του σωλήνα τραβώντας προς τα έξω και τραβώντας τον εύκαμπτο σωλήνα για να διασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία του.
  • Εάν υπάρχει, ρυθμίστε την τάση για βέλτιστη ανάσυρση.
  • Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος γύρω από το καρούλι του εύκαμπτου σωλήνα για σωστή λειτουργία και για την αποφυγή εμποδίων.

Ερ. Ποια είναι η σημασία της φώκιας Aflas;

A. Οι σφραγίδες με βάση το Aflas χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, επεξεργασίας τροφίμων, παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, θερμικής ενέργειας και αυτοκινητοβιομηχανιών για να αντιστέκονται σε υψηλές θερμοκρασίες και επιθετικά χημικά.

Ε. Πότε πρέπει να αντικαταστήσω ένα καρούλι σωλήνα;

A.

  • Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας παρουσιάζει σημάδια φθοράς, όπως ρωγμές, εκδορές ή διαρροές.
  • Όταν ο μηχανισμός μπομπίνας αποτυγχάνει, κάτι που οδηγεί σε δυσκολίες στην περιέλιξη ή την απόσυρση του εύκαμπτου σωλήνα.
  • Μετά από σημαντική πρόσκρουση ή ζημιά που θέτει σε κίνδυνο τη δομική ακεραιότητα του καρουλιού.
  • Όταν το καρούλι του εύκαμπτου σωλήνα αποτυγχάνει να ασφαλίσει ή να ασφαλίσει τον εύκαμπτο σωλήνα στη θέση του κατά τη διάρκεια ή μετά τη χρήση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟ σωλήνας τελειώνειΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
REELCRAFT SD13035 OLP 1 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσες 35 πόδια μήκος 300 Psi 210f | AA4MBN 12U323 SD13035 OLP 13/4 "(Μ) NPT3 / 4 "35ft.300 psi18.75 "€1,444.70
REELCRAFT SD14035 OLP 1 Ελαστικός σωλήνας 1 ίντσα 35 πόδια Μήκος 300 Psi 210f | AA4MBQ 12U325 SD14035 OLP 11 "(Μ) NPT1"35ft.300 psi18.75 "€1,471.91
REELCRAFT SD14050 OLP 1 Ελαστικός σωλήνας 1 ίντσα 50 πόδια Μήκος 300 Psi 210f | AA4MBR 12U326 SD14050 OLP 11 "(Μ) NPT1"50ft.300 psi20.75 "€1,519.16
REELCRAFT SD13035 OVP 1 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσες 35 πόδια μήκος 300 Psi 210f | AA4MBT 12U327 SD13035 OVP 13/4 "(Μ) NPT3 / 4 "35ft.300 psi18.75 "€1,666.63
REELCRAFT SD13050 OVP 1 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσες 50 πόδια μήκος 300 Psi 210f | AA4MBU 12U328 SD13050 OVP 13/4 "(Μ) NPT3 / 4 "50ft.300 psi18.75 "€1,815.54
REELCRAFT SD14035 OVP 1 Ελαστικός σωλήνας 1 ίντσα 35 πόδια Μήκος 250 Psi 210f | AA4MBV 12U329 SD14035 OVP 11 "(Μ) NPT1"35ft.250 psi18.75 "€1,722.48
REELCRAFT SD14050 OVP 1 Ελαστικός κύλινδρος 1 ίντσας 50 πόδια Μήκος 250 Psi 210f | AA4MBW 12U330 SD14050 OVP 11 "(Μ) NPT1"50ft.250 psi20.75 "€2,441.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT SD13050 OLP 1 καρούλι σωλήνα 3/4 ιντσών 50 πόδια Μήκος 300 Psi 210f
€1,471.91 /μονάδα