KERN AND SOHN Σχολικά Υπόλοιπα της σειράς EMB-S


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Μήκος κατοικίας: 205 mm , Τάση εισόδου: 230V AC , Υλικό: πλαστικός , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 35 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 2.5 sec. , Μονάδες: dwt, g, oz, ozt , Υλικό πλάκας ζύγισης: πλαστικός , Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης: 120 mm
ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΓραμμικότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EMB 500-2S
145 x 205 x 40 χιλιοστών40 mm+/- 0.03g€119.75
B
EMB 2000-0SS05
145 x 205 x 45 χιλιοστών45 mm+/- 3g€156.20
B
EMB 5000-0SS05
145 x 205 x 45 χιλιοστών45 mm+/- 3g€177.02
B
EMB 200-1SS05
145 x 205 x 45 χιλιοστών45 mm+/- 0.3g€193.05
B
EMB 500-1SS05
145 x 205 x 45 χιλιοστών45 mm+/- 0.3g€204.46

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;