Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN EMB 200-1SS05 School Balance, 200g Max. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JHD

KERN AND SOHN EMB 200-1SS05 School Balance, 200g Μέγ. Ζύγιση, 0.1g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8JHD Μοντέλο: EMB 200-1SS05

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€193.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Μπαταρία2 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία35 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας10 ώρες
Πλάτος πεζών145mm
Μέγεθος ψηφίου15mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης145 x 205 x 45 χιλιοστών
Ύψος στέγασης45 mm
Μήκος στέγασης205 mm
Γραμμικότητα+/- 0.3g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.1g
Αναπαραγωγικότητα0.2g
Χρόνος διευθέτησης2.5 sec.
Μονάδεςdwt, g, oz, ozt
Ικανότητα ζύγισης200g
Υλικό Πλάκας Ζύγισηςπλαστικός
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης120 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5
Ύψος πλοίου (cm)8.9
Μήκος πλοίου (cm)26.7
Πλάτος πλοίου (cm)21
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΓραμμικότηταΤιμή
KERN AND SOHN EMB 2000-0SS05 School Balance, 2000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JHA EMB 2000-0SS05145 x 205 x 45 χιλιοστών45 mm+/- 3g€156.20
KERN AND SOHN EMB 5000-0SS05 School Balance, 5000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JHN EMB 5000-0SS05145 x 205 x 45 χιλιοστών45 mm+/- 3g€177.02
KERN AND SOHN EMB 500-1SS05 School Balance, 500g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JHR EMB 500-1SS05145 x 205 x 45 χιλιοστών45 mm+/- 0.3g€204.46
KERN AND SOHN EMB 500-2S School Balance, 500g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8JHT EMB 500-2S145 x 205 x 40 χιλιοστών40 mm+/- 0.03g€119.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN EMB 200-1SS05 School Balance, 200g Μέγ. Ζύγιση, 0.1g Αναγνωσιμότητα
€193.05 /μονάδα