PARKER Γυναικείες συνδέσεις NPT, Σχεδιασμός δύο Ferrule


Φίλτρα
Τύπος σύνδεσης: A-LOK (R) x FNPT
ΣτυλΜοντέλοTube SizeΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4FSC2N-Β
1 / 4 "ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος1 / 4 "9 / 16 "3500 psi1 / 8 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€22.12
B
2FSC2N-316
1 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 8 "9 / 16 "10,900 psi1 / 8 "-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€38.84
A
2FSC2N-Β
1 / 8 "ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 8 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€26.09
B
12FSC8N-S
3 / 4 "ΆνθρακαΆνθρακα3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20 βαθμούς έως 800 βαθμούς F€74.34
A
6FSC6N-Β
3 / 8 "ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος3 / 8 "7 / 8 "2300 psi3 / 8 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€29.89
A
6FSC8N-Β
3 / 8 "ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος3 / 8 "1-1 / 16 "2300 psi1 / 2 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€42.63
B
5FSC4N-316
5 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι5 / 16 "3 / 4 "8100 psi1 / 4 "-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€72.62

Γυναικείες συνδέσεις NPT, Σχεδιασμός δύο Ferrule

Οι θηλυκοί ευθύγραμμοι σύνδεσμοι Parker είναι κατάλληλοι για την παροχή αξιόπιστων στεγανών συνδέσεων για εφαρμογές διεργασιών, οργάνων, ελέγχου και αναλυτών. Αυτές οι μονάδες έχουν σχεδιασμό διπλού δακτυλίου, παρέχοντας ασφαλές μηχανικό κράτημα στις αρθρώσεις, προσφέροντας έτσι ανοχή σε υψηλές πιέσεις, κενό και κραδασμούς. Η κατασκευή από ορείχαλκο / ανοξείδωτο χάλυβα / ανθρακούχο χάλυβα επιτρέπει εξαιρετική αντοχή και διάβρωση και αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων θηλυκού σωλήνα σύνδεσης A-Lock NPT, που διατίθενται σε ονομαστικές τιμές πίεσης που κυμαίνονται μεταξύ 2300 και 10900 psi.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;