Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 6FSC6N-B Ευθεία σύνδεση ορείχαλκος A-LOK x F 3/8 ίντσα | AF7GPY 20YY61

PARKER 6FSC6N-B Ευθύς σύνδεσμος ορείχαλκος A-LOK x F 3/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GPY Μοντέλο: 6FSC6N-BΣταυρός: 20ΕΕ61

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€29.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυναικεία ευθεία σύνδεση
Βασικό υλικόΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος νήματος συμπίεσης3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςA-LOK (R) x FNPT
Εξάγωνο μέγεθος7 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση2300 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)4.14
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7412200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
PARKER 12FSC8N-S Straight Connect Carbon Steel A-LOK x F 3/4 x1 / 2 ίντσα | AF7GBX 20YX50 12FSC8N-S3 / 4 "ΆνθρακαΆνθρακα3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20 βαθμούς έως 800 βαθμούς F€74.34
PARKER 2FSC2N-316 Ευθεία σύνδεση από ανοξείδωτο ατσάλι A-LOK x F 1/8 ίντσα | AF7GLT 20YX85 2FSC2N-3161 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 8 "9 / 16 "10,900 psi1 / 8 "-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€38.84
PARKER 2FSC2N-B Straight Connector Brass A-LOK x F 1/8 ίντσα | AF7GLU 20YX86 2FSC2N-Β1 / 8 "ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 8 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€26.09
PARKER 4FSC2N-B Ευθεία σύνδεση Ορείχαλκος A-LOK x F 1/4 ίντσες x 11/8 ίντσες | AF7GND 20YY19 4FSC2N-Β1 / 4 "ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος1 / 4 "9 / 16 "3500 psi1 / 8 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€22.12
PARKER 5FSC4N-316 Ευθεία σύνδεση από ανοξείδωτο ατσάλι A-LOK x F 5/16 ίντσα x 1/4 ίντσα | AF7GPF 20YY45 5FSC4N-3165 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι5 / 16 "3 / 4 "8100 psi1 / 4 "-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€72.62
PARKER 6FSC8N-B Straight Connector Brass A-LOK x F 3/8 ίντσες x 1/2 ίντσα | AF7GPZ 20YY62 6FSC8N-Β3 / 8 "ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος3 / 8 "1-1 / 16 "2300 psi1 / 2 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€42.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 6FSC6N-B Ευθύς σύνδεσμος ορείχαλκος A-LOK x F 3/8 ίντσας
€29.89 /μονάδα