Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QOM70VH Διακόπτης με μπουλόνι, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777

SQUARE D Διακόπτης κυκλώματος QOM70VH, 70 A, 240 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7CUV Μοντέλο: QOM70VHΣταυρός: 5B777
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
€164.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC240 VAC
Ενισχυτές70
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΚύριος διακόπτης
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος3.6 "
Frame Size100Α / QO
Μήκος5.6 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR22kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου12 AWG
Αριθμός Πολωνών2
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Πλάτος5.07 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.91
Ύψος πλοίου (cm)22.61
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)16.43
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Κύριος διακόπτης κυκλώματος σειράς QOM κατάλληλος για χρήση Με το Square D 125 A μονοφασικά μετατρέψιμα κέντρα φορτίου για την προστασία του ευαίσθητου εξοπλισμού από ζημιές που προκαλούνται από υπερφόρτωση ή βραχυκύκλωμα
    • Διαθέτει θερμομαγνητική μονάδα ταξιδιού για να παρέχει στιγμιαία και μακροχρόνια προστασία περιορισμού ρεύματος με μέγιστη ονομαστική τιμή AIR 22 kA
    • Συνδέσεις ακροδεκτών ωτίδας ικανές να δέχονται σύρματα αλουμινίου ή χαλκού που κυμαίνονται μεταξύ 4 και 2/0 AWG
    • Πιστοποιημένο CSA και UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΒάθοςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΤάσηΤιμή
SQUARE D QOM100VH Διακόπτης κυκλώματος 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-€234.06
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D QOM2150VH 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 κιλά4 AWG-€347.52
SQUARE D QOM2200VH Αυτόματος διακόπτης 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 κιλά4 AWG-€328.77
SQUARE D QOM125VH Διακόπτης κυκλώματος 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-€335.00
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D QOM2100VH 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 κιλά4 AWG-€528.94
SQUARE D QOM2125VH Διακόπτης κυκλώματος Main Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 κιλά4 AWG-€527.22
SQUARE D QOM2125MM Qwik-Open Miniature διακόπτης, 125 A, 240 VAC, Plug-On | AG8UJJ QOM2125mm-10kAIC @ 240V125A----240V€384.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Διακόπτης κυκλώματος QOM70VH, 70 A, 240 VAC
€164.33 /μονάδα