Θερμοκρασία ευθραυστότητας: 0.35 μοίρες ντο , Χρώμα: Καθαρισμός , Graves Tear Extension: 2.07 " , Graves Tear Load: 35.4 lbs. , Διαπερατότητα θολότητας: 6.3% , Φόρτωση σε 100% επιμήκυνση: 32.2 lbs. , Φωτεινή μετάδοση: 82.80% , Υλικό: PVC βινύλιο , Μέγιστη. Επιμήκυνση εφελκυσμού: 388% , Τύπος τοποθέτησης: Τοποθέτηση σε Τοίχο , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -10 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά , Στυλ επικάλυψης: Αρχικό , Δυσκαμψία: 1805 psi , Αντοχή @ 100% επιμήκυνση: 1181 psi , Πλάτος λωρίδας: 8" , Αντοχή εφελκυσμού: 2635 psi , Πάχος: 0.08 "