MILLER ELECTRIC Συγκολλητές πολλαπλών διεργασιών


Φίλτρα
Αλουμίνιο - Πάχος υλικού: 0.020 "έως 1/4" , ενισχυτές: 11.9 , ενισχυτές AC: 5-210ADC , Χρώμα: Μπλε , Τύπος σύνδεσης: 14-Pin Miller , Κύκλος καθηκόντων: 60% , Hz: 50/60 , Συχνότητα εισαγωγής: 50 / 60 Hz , Ήπιος χάλυβας - Πάχος υλικού: 0.020 "έως 1/4" , Φάση: 1 , Μήκος καλωδίου ρεύματος: 7 πόδια. , Wire Dia.: 0.40 " , Μέγεθος καλωδίου: 0.024 "έως 0.035"
ΣτυλΜοντέλοΛειτουργίαΤάση ΕισόδουΡεύμα εξόδουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςPlug TypeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
907693
-------€3,615.82
B
951846
-------€5,605.41
C
951768
-------€9,850.61
D
951736
-------€13,600.79
E
907481
-------€10,196.16
F
951767
-------€8,354.64
G
907161
--425A26 "16 "20 "Γυμνοί απαγωγείς€10,756.97
RFQ
H
951847
--235A45 "32 "13.75 "6-50P€7,094.54
RFQ
I
907617
-------€13,702.28
J
907757
-------€7,104.13
K
907728
-------€7,553.87
L
951381
-------€33,812.11
M
951939
-------€24,095.30
N
907819
-------€16,034.96
O
951684
AC / DC TIG, DC Stick, Pulsed TIG, MIG, Flux-Cored110/115/120/208/220/230/240 VAC-4331.518.5-€6,514.52
P
951649
Stick, DC TIG, MIG, Flux Core120/240-17.014.59.75--
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;