Ρυθμιζόμενα πιρούνια: Ναι , Ρυθμιζόμενα πόδια: Ναι , Μέγεθος μπαταρίας: 11 , Τάση μπαταρίας: 12V , Υλικό Caster: Πολυ χάλυβα , Τάση φορτιστή: 24V DC , Χρώμα: Μαύρο, Κίτρινο , Μήκος πιρουνιού: 42 " , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Πολυ χάλυβα , HP: 2 hp , Περιλαμβάνει: Φορτιστής Μπαταρίας , Χωρητικότητα φόρτωσης: 2000 lbs. , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ διχάλων: 26.75 " , Τάση κινητήρα: 24V DC , Αριθμός μπαταριών: 2 , Αριθμός τροχών: 5 , Αριθμός Drive Caster: 1 , Αριθμός μπροστινού τροχού: 2 , Αριθμός σταθεροποιητή τροχού: 2 , Λειτουργία με πλήρη φόρτιση: 3 έως 4 ώρες. , Λειτουργία με πλήρη φόρτιση όταν χρησιμοποιείται κατά διαστήματα: 8 ώρες , Φάση: Δεν εφαρμόζεται , Πηγή ενέργειας: Που λειτουργούν με μπαταρία , Υλικό πίσω τροχίσκου: Πολυ χάλυβα , Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 0" έως 62": 2000 lbs. , Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 118" έως 137": 1000 lbs. , Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 137" έως 150": 750 lbs. , Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 62" έως 118": 1500 lbs. , Τάση: 24V