VESTIL S-118-AA Ρυθμιζόμενος Powered Lift Stacker, 118 Inch Raised

Στοιχείο: AG7YDY Μοντέλο: S-118-AA
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€15,278.74 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωρεύτης
Ρυθμιζόμενα πιρούνιαΝαι
Ρυθμιζόμενα πόδιαΝαι
Μπαταρία(2) 12V DC
Μέγεθος της μπαταρίας11
Τάση μπαταρίας12V
Χωρητικότητα2000 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Φορτιστής24V DC
Τάση φορτιστή24V DC
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Drive Caster Dia.10 "
Πλάτος Caster Drive3"
Μήκος περονοφόρου42 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Εύρος πλάτους πιρουνιού8 "έως 26 3/4"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2.9 "
Ύψος118 "
HP2 hp
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής Μπαταρίας
Πλάτος ποδιού4"
Εύρος πλάτους ποδιών48 "έως 58"
Μήκος69 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης118 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
Κέντρο φόρτωσης21 "
Χαμηλό ύψος2 1 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού115.875 "
Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών26.75 "
Μέγιστη. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια50 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης2.13 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών8"
Ελάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια40.13 "
Τύπος κινητήραDC 24V
Τάση κινητήρα24V DC
Αριθμός μπαταριών2
Αριθμός τροχίσκων5
Αριθμός Drive Caster1
Αριθμός μπροστινού τροχίσκου2
Αριθμός σταθεροποιητή τροχού2
Λειτουργία με πλήρη φόρτιση3 έως 4 ώρες.
Λειτουργία με πλήρη φόρτιση όταν χρησιμοποιείται κατά διαστήματα8 ώρες
ΦάσηΔεν εφαρμόζεται
Πηγή ενέργειαςΠου λειτουργούν με μπαταρία
Υψωμένο ύψος118 "
Πίσω Caster Dia.3"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Σταθεροποιητής Caster Dia.3"
Πλάτος τροχίσκου σταθεροποιητή1 13 / 32 "
Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 0" έως 62"2000 lbs.
Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 62" έως 118"1500 lbs.
Τάση24V
Υλικό τροχούΠολυ-χάλυβα
Πλάτος58 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 508.95
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)175.26
Πλάτος πλοίου (cm)147.32
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςDrive Caster Dia.Πλάτος Caster DriveΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΜέγιστη. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδιαΕλάχ. Ύψος ανύψωσηςΕλάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιώνΤιμή
VESTIL S-118-FF Σταθερός τροφοδοτούμενος στοίβαξης ανύψωσης, 118 ίντσες ανυψωμένος | AG7YEB S-118-FF67.31 "10 "3 1 / 8 "118 "114.625 "-3.38 "26.75 "€14,282.25
RFQ
VESTIL S-150-AA Ρυθμιζόμενος τροφοδοτούμενος στοίβαξης ανύψωσης, 150 ίντσες ανυψωμένος | AG7YEE S-150-ΑΑ68.88 "9 7 / 8 "3 1 / 8 "150 "147.875 "57.88 "2.13 "8.38 "€16,521.54
RFQ
VESTIL S-62-AA Adjust Powered Lift Stacker, 62 Inch Raised | AG7YEQ S-62-ΑΑ69 "10 "3 3 / 8 "62 "59.75 "58 "2.25 "8"€14,242.14
RFQ
Σταθερή στοίβαξη περονοφόρου VESTIL S-62-FA, ανυψωμένο ύψος 62 ιντσών | ΑΓ7ΥΕΡ S-62-FA67.31 "10 "3 3 / 8 "62 "59.5 "50 "2.5 "26.75 "€12,754.52
RFQ
VESTIL S-62-FF Σταθερός τροφοδοτούμενος στοίβαξης ανύψωσης, ανύψωση 62 ιντσών | ΑΓ7 ΑΚΟΜΑ S-62-FF67.31 "10 "3 1 / 8 "62 "40.12 "-3.38 "26.75 "€12,067.31
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL S-118-AA Ρυθμιζόμενος Powered Lift Stacker, 118 Inch Raised
€15,278.74 /μονάδα