VESTIL S-118-FF Σταθερός τροφοδοτούμενος στοίβαξης ανύψωσης, ανύψωση 118 ιντσών

Στοιχείο: AG7YEB Μοντέλο: S-118-FF
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€14,282.25 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωρεύτης
Μπαταρία(2) 12V DC
Μέγεθος της μπαταρίας11
Τάση μπαταρίας12V
Χωρητικότητα2000 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Φορτιστής24V DC
Τάση φορτιστή24V DC
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Drive Caster Dia.10 "
Πλάτος Caster Drive3 1 / 8 "
Μήκος περονοφόρου42 "
Πλάτος περονοφόρου5.9 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.3.375 "
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου3 1 / 8 "
Ύψος78 "
HP2 hp
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής Μπαταρίας
Πλάτος ποδιού4"
Μήκος67.31 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης118 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
Χαμηλό ύψος3 3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού114.625 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης3.38 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών26.75 "
Ελάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια26.75 "
Τύπος κινητήραDC 24V
Τάση κινητήρα24V DC
Αριθμός μπαταριών2
Αριθμός τροχίσκων5
Αριθμός Drive Caster1
Αριθμός μπροστινού τροχίσκου2
Αριθμός σταθεροποιητή τροχού2
Λειτουργία με πλήρη φόρτιση3 έως 4 ώρες.
Λειτουργία με πλήρη φόρτιση όταν χρησιμοποιείται κατά διαστήματα8 ώρες
ΦάσηΔεν εφαρμόζεται
Πηγή ενέργειαςΠου λειτουργούν με μπαταρία
Υψωμένο ύψος118 "
Πίσω Caster Dia.3"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Σταθεροποιητής Caster Dia.3"
Πλάτος τροχίσκου σταθεροποιητή1 7 / 16 "
Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 0" έως 62"2000 lbs.
Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 62" έως 118"1500 lbs.
Τάση24V
Υλικό τροχούΠολυ-χάλυβα
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 511.65
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)170.97
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςDrive Caster Dia.Πλάτος Caster DriveΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΜέγιστη. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδιαΕλάχ. Ύψος ανύψωσηςΕλάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιώνΤιμή
VESTIL S-118-AA Ρυθμιζόμενος τροφοδοτούμενος στοίβαξης ανύψωσης, 118 ίντσες ανυψωμένος | ΑΓ7ΥΔΥ S-118-ΑΑ69 "10 "3"118 "115.875 "50 "2.13 "8"€15,278.74
RFQ
VESTIL S-150-AA Ρυθμιζόμενος τροφοδοτούμενος στοίβαξης ανύψωσης, 150 ίντσες ανυψωμένος | AG7YEE S-150-ΑΑ68.88 "9 7 / 8 "3 1 / 8 "150 "147.875 "57.88 "2.13 "8.38 "€16,521.54
RFQ
VESTIL S-62-AA Adjust Powered Lift Stacker, 62 Inch Raised | AG7YEQ S-62-ΑΑ69 "10 "3 3 / 8 "62 "59.75 "58 "2.25 "8"€14,242.14
RFQ
Σταθερή στοίβαξη περονοφόρου VESTIL S-62-FA, ανυψωμένο ύψος 62 ιντσών | ΑΓ7ΥΕΡ S-62-FA67.31 "10 "3 3 / 8 "62 "59.5 "50 "2.5 "26.75 "€12,754.52
RFQ
VESTIL S-62-FF Σταθερός τροφοδοτούμενος στοίβαξης ανύψωσης, ανύψωση 62 ιντσών | ΑΓ7 ΑΚΟΜΑ S-62-FF67.31 "10 "3 1 / 8 "62 "40.12 "-3.38 "26.75 "€12,067.31
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL S-118-FF Σταθερός τροφοδοτούμενος στοίβαξης ανύψωσης, ανύψωση 118 ιντσών
€14,282.25 /μονάδα