OMRON STI

Φίλτρα

Electrical

44507-164044521-102044521-105044521-106044507-362044507-365844507-365044507-071644507-164144513-073044507-163144507-1630

Electrical Φίλτρα

Αξεσουάρ διακόπτη έλξης καλωδίου

Σετ τάσης καλωδίων που περιλαμβάνουν ατσάλινα καλώδια καλυμμένα με PVC και σχετικό υλικό, ανταλλακτικά βολβοί, ελατήρια τάσης και βραχίονες στήριξης που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση διακοπτών έκτακτης ανάγκης σε μεταφορείς ή μηχανές κατασκευής. Ατομικά ανταλλακτικά βολβοί και ελατήρια τάσης διατίθενται επίσης

Μάτι
OMRON STI

Μάτι

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AC2MLH
Μοντέλο: 44506-0720
€12.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Άνοιξη
OMRON STI

Άνοιξη

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AC2MLJ
Μοντέλο: 44506-0730
€37.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι

Διακόπτες έλξης καλωδίου

Σχεδιασμένο για να σταματά γρήγορα μηχανήματα ή εξοπλισμό, από απόσταση, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Διαθέστε περίβλημα βαρέως τύπου για αντοχή στο απαιτητικό βιομηχανικό περιβάλλον και ένδειξη κατάστασης με καπάκι για εύκολη εγκατάσταση και αντιμετώπιση προβλημάτων. Βαθμολογήθηκε με IP67 για να αντέχει σε εργασίες καθαρισμού απορρυπαντικού νερού

Διακόπτης καλωδίου Universal Universal 2nc / 1no
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA2KBK
Μοντέλο: 44506-5220
€531.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι

Κουμπιά διακοπής έκτακτης ανάγκης με μπλοκ επαφής

Χρησιμοποιείται για να αποτρέψει την πρόκληση ζημιάς σε μηχανήματα ή να εργαστεί σε εξέλιξη φέρνοντας το μηχάνημα σε στασιμότητα Εύκολη λειτουργία On / Off με ενέργειες push-to-lock και turn-to-reset. Διατίθεται σε φωτεινές και μη φωτιζόμενες παραλλαγές

Διακόπτης E-stop 22mm Nc Red
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AC2MKT
Μοντέλο: 11004-7053
€235.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι

Legend Plates

Κουρτίνες φωτός

Σχεδιασμένο για να εμποδίζει τους εργαζομένους ή τους χειριστές να τραυματιστούν με τη βοήθεια ενός φωτεινού LED υπέρυθρης ακτινοβολίας 880 nm με χρόνο απόκρισης 16 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Διαθέστε σχεδιασμό 2 κουτιών που επιτρέπει στον πομπό και το δέκτη να συνεργάζονται και ένα περίβλημα αλουμινίου για ανθεκτικά σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα

Ελαφρύ ύψος προστατευμένο με κουρτίνα 17.3 In
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA2KCZ
Μοντέλο: 70230-1222
/μονάδα
RFQ

Αξεσουάρ διακόπτη μαγνητικής ασφάλειας

Περιλαμβάνει διακόπτες ασφάλισης μαγνητικού ενεργοποιητή για χρήση με τη σειρά MA16. Σχεδιασμένο για να ανοίγει αυτόματα την επαφή ασφαλείας και να κλείνει βοηθητικά όταν ο ενεργοποιητής κινείται εκτός του καθορισμένου εύρους λειτουργίας του

Μαγνητικός ενεργοποιητής για σειρά Ma16
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AC2MMC
Μοντέλο: 44507-0716
€93.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι

Μαγνητικά ενεργοποιημένοι διακόπτες ασφαλείας

Μαγνητικά ενεργοποιημένοι διακόπτες χωρίς επαφή σχεδιασμένοι για εφαρμογές προστασίας μηχανών. Όταν ο ενεργοποιητής βρίσκεται εκτός εύρους λειτουργίας, ανοίγουν τις επαφές ασφαλείας τους και κλείνουν τις βοηθητικές. Διαθέστε ένα ενθυλακωμένο περίβλημα ιδανικό για υγρό και σκληρό περιβάλλον

Συνημμένα κουμπιού

Έλεγχος ασφαλείας περιβλήματος 22 mm 1 τρύπα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AC2MKV
Μοντέλο: 11003-0061
€40.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι

Υποδοχές ρελέ

Αξεσουάρ διακόπτη ασφαλείας

Περιλαμβάνει ρυθμιζόμενα ευθεία, τετράκαμπτα ρυθμιζόμενα, δεξιά γωνία και ευθεία ενεργοποιητικά πλήκτρα για χρήση με διακόπτες ασφάλισης ασφαλείας Omron STI

Πλήκτρο ενεργοποίησης δεξιάς γωνίας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AC2MLC
Μοντέλο: 11018-0012
€17.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι

Διακόπτες ασφαλείας

Ρελέ παρακολούθησης ασφάλειας

Μονάδα επέκτασης ρελέ 3pst-no
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AC2MNG
Μοντέλο: 11054-0007
€271.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι

Αλλαγή εξαρτημάτων

Πλήκτρο ενεργοποίησης δεξιάς γωνίας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CN2TFY
Μοντέλο: 44513-0700
€94.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι

Σχετικά με την OMRON STI

Από το 1933, η Omron STI κατασκευάζει υψηλής ποιότητας εξοπλισμό ασφαλείας ιδανικό για τις βιομηχανίες ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, μεταποιητικών, ρομποτικής και αυτοκινήτων. Ο εκτενής κατάλογος της μάρκας περιλαμβάνει αισθητήρες, εξαρτήματα ασφαλείας, διακόπτες, ρελέ, δίσκους και εξοπλισμό τροφοδοσίας. Omron STI ελαφριές κουρτίνες έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν άτομα που βρίσκονται κοντά σε κινούμενα μηχανήματα, όπως παλετοποιητές, πρέσες και κουρδιστήρια. Αυτές οι κίτρινες κουρτίνες διαθέτουν σχεδιασμό 2 κουτιών για να διασφαλιστεί ότι ο πομπός και ο δέκτης συνεργάζονται χωρίς την ανάγκη για επιπλέον καλώδιο σύνδεσης ή κουτί ελέγχου. Διαθέτουν περίβλημα αλουμινίου και πηγή υψηλής έντασης ισχύος υπέρυθρων LED 880 nm. Άκρα επαφής ασφαλείας αλουμινίου της Omron STI χρησιμοποιούνται στις άκρες ηλεκτρικών θυρών ή τραπεζιών μηχανών για την προστασία του προσωπικού από τραυματισμούς. Αυτές οι άκρες επαφής ασφαλείας διαθέτουν κατασκευή από καουτσούκ EPDM για αντοχή στην κρούση και μόνωση ρεύματος και ράγες στερέωσης από αλουμίνιο για πρόσθετη ανθεκτικότητα. Αυτές οι ακμές με πιστοποίηση UL, CE και CSA είναι διαθέσιμα μήκη από 250 mm έως 1000 mm.