Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON STI 44506-5220 Cable Pull Switch Universal 2nc/1no | AA2KBK 10N118

OMRON STI 44506-5220 Διακόπτης έλξης καλωδίου Universal 2nc/1αρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2KBK Πρότυπο: 44506-5220Σταυρός: 10N118
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
€531.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης
Αξιολόγηση επαφών AC1A
Υπόθεση ΥλικόDie Cast κράμα
Φόρμα Επικοινωνίας2NC / 1NO
Αξιολόγηση επαφών DC0.5A
Βάθος3.39 "
ΔείκτηςΈνταση
Εκτίμηση IP67
Μήκος8.74 "
Μέγιστη. Καλώδιο246 πόδια.
Ελάχ. Ρεύμα5 mA @ 5 VDC
Στυλ συναρμολόγησηςΠαγκόσμιος
Αξιολόγηση NEMA6
Επιχειρησιακή Δύναμη28 λίβρες
ΕπαναφοράPush Button
Λειτουργία διακόπτησυντηρείται
Δυνατότητα εναλλαγήςΜε ένα μόνο καλώδιο
Θερμική ένταση6A
Πλάτος3.78 "
Είσοδος καλωδίωσης(3) 1/2 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8865
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON STI 44506-5220 Διακόπτης έλξης καλωδίου Universal 2nc/1αρ
€531.25 /μονάδα