OMRON STI 44501-0120 Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας 1no 2nc 5a @ 100v | AC2MMM 2LCJ4

OMRON STI 44501-0120 Διακόπτης Interlock Safety 1no 2nc 5a@100v

Στοιχείο: AC2MMM Πρότυπο: 44501-0120Cross Ref: 2LCJ4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Αξιολόγηση επαφών AC1A @ 500V, 2A @ 250V, 5A @ 100V
Υλικό σώματοςΠολυεστέρας γεμάτος γυαλί
Μέγεθος αγωγούM20
Τύπος σύνδεσηςM20
Φόρμα Επικοινωνίας1NO, 1NC
Αξιολόγηση επαφών DC0.5A @ 250V, 2A @ 24V
Βάθος1.26 "
Ύψος3.74 "
Εκτίμηση IP67
Αξιολόγηση NEMA6
Επιχειρησιακή Δύναμη2.7 λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-4 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
ΣτυλΚλειδί ενεργοποίησης, λειτουργία Universal Tongue
Πλάτος2.05 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Περιστρεφόμενη κεφαλή, Καθαρισμός απορρόφησης νερού

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON STI 44501-0120 Διακόπτης Interlock Safety 1no 2nc 5a@100v