Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U48210.021.0050 Machine Screw Round 12-24 X 1/2 Length, 50PK | AG2HQC 31JU20

GRAINGER U48210.021.0050 Βίδα μηχανής στρογγυλή 12-24 X 1/2 μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HQC Μοντέλο: U48210.021.0050Cross Ref: 31JU20 / 127L66

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.056 έως 0.067 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.382 έως 0.408 "
Ύψος κεφαλιού0.139 έως 0.153 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1 / 2 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος12-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1566
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7415338010

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U48210.021.0050 Βίδα μηχανής στρογγυλή 12-24 X 1/2 μήκος, 50 PK
€17.55 /πακέτο