OMRON STI 70230-1222 Light Curtain Protected Heψος 17.3 In | AA2KCZ 10N160

OMRON STI 70230-1222 Προστατευμένο ύψος κουρτίνας 17.3 ίντσες

Στοιχείο: AA2KCZ Πρότυπο: 70230-1222Σταυρός: 10N160

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαφριά κουρτίνα
Αξιολόγηση βοηθητικής επαφής100 mA @ 24 VDC
Τύπος βοηθητικού κυκλώματος εξόδουPNP
Απόσταση δέσμης0.786 "
Πομπός σύνδεσης καλωδίωνM12, 5 ακίδες
Μήκος καλωδίουΔεν καλώδιο
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος2.33 "
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Τάση Εισόδου24 VDC
Εκτίμηση IP65
Πηγή φωτόςIR LED 880nm
Μέγιστη. Απόσταση ανίχνευσης65 πόδια.
Αξιολόγηση NEMA4
Αριθμός δοκών22
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος14 βαθμοί έως 131 βαθμοί F
συνολικό ύψος22.65 "
Προστατευμένο ύψος17.3 "
Επαναφορά τύπουNC
Χρόνος Απόκρισης23 έως 38 msec.
Αξιολογήσεις εξόδου ασφαλείας500mA
Πλάτος2.08 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.71
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)70.61
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ8541408000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βοηθητικοί ενισχυτές εξόδου (100mA)
    • Δέκτης σύνδεσης καλωδίου (M12, 8 Pin)
    • Αποτελεσματική γωνία διαφράγματος (2.5 μοίρες @ 3 m)
    • Αριθμός Aux. Έξοδοι (1)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON STI 70230-1222 Προστατευμένο ύψος κουρτίνας 17.3 ίντσες