OMRON STI Μαγνητικά ενεργοποιημένος διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας, 2NC


Φίλτρα
Αξιολόγηση επαφής AC: 2A @ 230V , Βάθος ενεργοποιητή: 0.75 " , Ύψος ενεργοποιητή: 3.25 " , Πλάτος ενεργοποιητή: 0.75 " , Υλικό σώματος: ABS , Φόρμα Επικοινωνίας: 2NC , Αξιολόγηση επαφών DC: 1A @ 30V , Αξιολόγηση IP: IP67 , Βαθμολογία NEMA: 6 , Off Sensing Distance: 0.47 "έως 0.98" , Στην ανίχνευση απόστασης: 0.28 "έως 0.47" , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: 14 βαθμοί έως 131 βαθμοί F , Ύψος διακόπτη: 0.75 " , Τύπος τερματισμού: Γυμνό καλώδιο
ΣτυλΜοντέλοΜήκος καλωδίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
44507-1670
9.8ft.€753.03
A
44507-1630
9.8ft.€596.16
A
44507-1671
19.7ft.€786.79
A
44507-1631
19.7ft.€580.20

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;