DAYTON Μηχανές ιμάντων και δίσκων πάγκου


Φίλτρα
Μήκος ζώνης: 42 " , Πλάτος ζώνης: 2" , Συμβατό υλικό: Μέταλλο, Πλαστικό, Ξύλο , Μέγεθος πίνακα δίσκου: 5 1 / 2 "x 8 1 / 4" , Μέγεθος θύρας συλλογής σκόνης: 1 1 / 2 " , Hz: 60 , Μέγιστη. Γωνία κλίσης πίνακα δίσκου: 45 μοίρες , Θέση τοποθέτησης: Πάγκος , Φάση: 1 , Πηγή ενέργειας: Κορδόνι , Ύψος εργαλείου: 23 " , Πλάτος εργαλείου: 13 " , Διάμετρος τροχού: 6" , Ταχύτητα τροχού: 3590 RPM
ΣτυλΜοντέλοΜήκος πλάκαςΕνισχυτές ACΔίσκος Dia.ΤάσηHPΕίδοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
35 GW71
-8.09"1203/4Disc Sander21 "32 "€717.69
B
35 GW70
-3.46"1201/3Disc Sander18 "26 "€278.22
C
6Y945
16 7/8" , 6 5/8"3.56"115V AC0.3 HPΖώνη / δίσκος Sander14-1 / 2 "23 "€310.97

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;