DAYTON 35GW71 Δισκοτριβείο Χυτοσίδηρος 9 ιντσών Διάμετρος 3/4 Hp | AG4YHR

DAYTON 35GW71 Δισκοτριβείο Χυτοσίδηρος 9 ιντσών Διάμετρος 3/4 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4YHR Μοντέλο: 35GW71

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€676.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDisc Sander
Ενισχυτές AC8.0
Ζώνη SFPM2400
Μέγεθος ζώνης6 χ 48 ίντσες
Γωνία κλίσης τραπεζιού ζώνης (Deg.)από 0 έως 45
Δίσκος Dia.9"
Ταχύτητα δίσκου (RPM)3100
Μέγεθος τραπεζιού δίσκου (σε.)X 7 10
Γωνία κλίσης τραπεζιού δίσκου (Deg.)45
Μέγεθος θύρας συλλογής σκόνης (σε.)2
HP3/4
Hz60
Συνολικό βάθος21 "
συνολικό ύψος32 "
συνολικό πλάτος21 "
Φάση1
Μέγεθος πλακών (σε.)6 x 13-1 / 2
Υλικό επιτραπέζιουΜαντεμένια
Επιφάνεια εργασίας πίνακα7 χ 10 ίντσες
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.9
Ύψος πλοίου (cm)44.45
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ8465930030

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος τυμπάνου Idler (In.) (3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλάκαςΕνισχυτές ACΔίσκος Dia.ΤάσηHPΕίδοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
DAYTON 6Y945 Belt and Disc Trinder, 115V, Μονοφασικό, 0.3 HP, 2 x 42 Inch Belt | AF2VCF 6Y94516 7/8" , 6 5/8"3.56"115V AC0.3 HPΖώνη / δίσκος Sander14-1 / 2 "23 "€365.85
DAYTON 35GW70 Disc Sander Cast Aluminium 6 Inch Διάμετρος 1/3 Hp | AG4YHQ 35 GW70-3.46"1201/3Disc Sander18 "26 "€278.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 35GW71 Δισκοτριβείο Χυτοσίδηρος 9 ιντσών Διάμετρος 3/4 Hp
€676.69 /μονάδα