SHAW PLUGS Μηχανικά βύσματα επέκτασης Snap-Tite, 3 έως 4 ίντσες


Τα μηχανικά βύσματα διαστολής Shaw Snap-Tite είναι ιδανικά για εργασίες στεγανοποίησης χαμηλής πίεσης σε κυκλικά ανοίγματα, ειδικά όταν επιμεταλλώνονται ή βάφονται γραμμές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Μπορούν εύκολα να εισαχθούν και να αφαιρεθούν χωρίς να αφαιρεθεί ολόκληρο το συγκρότημα της γραμμής υγρού.

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΜέσα Dia.Μέγιστη. Πίεση αέραΥλικόΥλικό σώματοςΧειρισμός υλικούΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
51029
3.5 "3.380 "έως 3.752"Έως 5 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςSnap-Tite€110.64
A
51031
4"3.940 "έως 4.373"Έως 5 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςSnap-Tite€97.24

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν υλικό από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα με ορειχάλκινο έκκεντρο που λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των εύκαμπτων σωλήνων και των σωλήνων.
  • Αυτά τα πώματα διαστολής είναι ενσωματωμένα με ένα παξιμάδι με δύο μεγάλα μεταλλικά φτερά για να σφίγγουν ή να χαλαρώνουν το παξιμάδι (με το χέρι σας) και να υποστηρίζουν το βύσμα.
  • Ο μηχανισμός αναστροφής τους διευκολύνει τη γρήγορη εγκατάσταση και αφαίρεση.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ISO 14001: 2004

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια κατηγορία ελαστικού χρησιμοποιείται για την κατασκευή μηχανικών βυσμάτων Snap-Tite;

Όλα τα βύσματα μηχανικής διαστολής Snap-Tite διαθέτουν κατασκευή δακτυλίου Ο από καουτσούκ νεοπρενίου βιομηχανικής ποιότητας με λεία τοιχώματα για καλύτερο ρυθμό διαστολής (10 έως 12 τοις εκατό). Ενισχύει τις συνολικές ιδιότητες αδιάβροχης και αντοχής στη διάβρωση.

Πώς μπορώ να προσδιορίσω τι μέγεθος πρέπει να χρησιμοποιηθεί;

Πρέπει να προσδιορίσετε την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα που πρέπει να βουλώσει.

Ποια μεγέθη σωλήνων είναι συμβατά με το βύσμα επέκτασης Shaw 51029;

Το μοντέλο 51029 μπορεί να φιλοξενήσει ένα μέγεθος σωλήνα 3-1/2 ίντσες (88.90 mm) με μεγέθη οπών που κυμαίνονται από 3.380 έως 3.752 ίντσες (εύρος ID).

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;