Το Dayton 6Y945 belt & disc trinder παρέχει μια συνδυασμένη μονάδα που περιέχει μηχανές φινιρίσματος ιμάντα και δίσκου για λείανση, λείανση, στίλβωση και λείανση μετάλλων, ξύλου, πλαστικού και σύνθετων υλικών. Το σύστημα άμεσης μετάδοσης κίνησης χρησιμοποιεί έναν κινητήρα πυκνωτή βαρέως τύπου για να λειτουργεί υπό φορτίο χωρίς να επιβραδύνει.
Χαρακτηριστικά:
- Ο ιμάντας & δισκοτριβείο Dayton 6Y945 είναι εξοπλισμένος με ιμάντα λείανσης μεσαίου άμμου 2 x 42 ιντσών για αρχική αφαίρεση υλικού από τις επιφάνειες και δίσκο λείανσης 6 ιντσών μεσαίας άμμου για λεπτό φινίρισμα επιφανειών.
- Τροφοδοτείται από κινητήρα 1/3 hp που λειτουργεί με ισχύ 120VAC & 3.5A και διαθέτει διακόπτη On/Off τοποθετημένο μπροστά και θύρα συλλογής σκόνης για γρήγορο έλεγχο και μακροχρόνια λειτουργία.
- Είναι ένα μηχάνημα φινιρίσματος συνδυασμού ιμάντα και δίσκου που διαθέτει ανακλινόμενο τραπέζι εργασίας για εύκολη λειτουργία.
- Αυτός ο ιμάντας λείανσης / δίσκος 2 x 42 είναι κατεργασμένος και ισορροπημένος για μείωση των κραδασμών και βελτίωση της απόδοσης.
- Μπορεί να λειτουργήσει τόσο σε οριζόντια όσο και σε κάθετη θέση και να αλλάξει/ρυθμιστεί εύκολα και γρήγορα για μεγαλύτερη ευκολία χειριστή και μεγάλη διάρκεια ζωής του ιμάντα.
- Αυτό το ταινιοτριβείο Dayton έχει βάση από χυτό αλουμίνιο για μέγιστη ακαμψία και σταθερότητα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Λειαντικά Norton 78072720910, 780727-68545, 78072743932 και 78072743934 Ιμάντες λείανσης: Αυτοί οι ιμάντες λείανσης τοποθετούνται σε αυτόν τον ιμάντα και δίσκο τριβείου για εφαρμογές λείανσης. Έχουν ανθεκτική κατασκευή και σταθερή απόδοση εξασφαλίζουν αποτελεσματική αφαίρεση υλικού και τελειοποίηση της επιφάνειας στην ξυλουργική και πολλά άλλα.
- Λειαντικά Norton 66261136596 Δίσκος λείανσης: Είναι ένα υψηλής ποιότητας λειαντικό εξάρτημα σχεδιασμένο για να εξασφαλίζει ακρίβεια και αποτελεσματικότητα σε διάφορες εφαρμογές λείανσης.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιες είναι οι μέγιστες ταχύτητες των τριβείων σε αυτό το ταινιοτριβείο Dayton 6Y945;
A. Ο δίσκος της μονάδας ιμάντα & δισκοτριβείου Dayton 6Y945 έχει μέγιστη ταχύτητα 3500 rpm και ο ιμάντας έχει μέγιστη ταχύτητα 4400 SFPM.
Ε. Ποια είναι η μέγιστη γωνία κλίσης αυτού του ιμάντα & δίσκο τριβείου Dayton 6Y945;
A. Το τραπέζι εργασίας μπροστά από το δίσκο λείανσης έχει κλίση έως και 45 μοίρες, ενώ το τραπέζι με κεφαλή ζώνης δεν γέρνει, αλλά προσαρμόζεται προς τα μέσα ή προς τα έξω για επίπεδο, φινίρισμα φινιρίσματος ή γωνία.
Ε. Τι εξοπλισμός ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε αυτό το λουράκι με ιμάντα & δίσκους Dayton;
Α. Οι χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιούν γυαλιά ασφαλείας / ασπίδες προσώπου / γυαλιά για την προστασία του προσώπου ή των ματιών τους και γάντια, ποδιές, παπούτσια ασφαλείας, μάσκες αναπνοής και προστασία ακοής για την αποφυγή ιπτάμενων σωματιδίων, θορύβου και τυχαίας πτώσης εργαλείων.
Ε. Πώς ευθυγραμμίζω σωστά τον ιμάντα σε αυτόν τον ιμάντα λείανσης Dayton 6Y945 / δίσκο;
A. Ο ιμάντας λείανσης μπορεί να ευθυγραμμιστεί ρυθμίζοντας το πόμολο παρακολούθησης, διασφαλίζοντας ότι λειτουργεί στο κέντρο στους κυλίνδρους.
Ε. Ποιο είναι το προτεινόμενο πρόγραμμα συντήρησης για αυτό το τριβείο;
A. Καθαρίζετε τακτικά τη σκόνη και τα υπολείμματα από το μηχάνημα, λιπάνετε τα κινούμενα μέρη όπως χρειάζεται και επιθεωρήστε τη ζώνη για φθορά.
Ε. Προσφέρει η μάρκα αυτόν τον ιμάντα/δισκοτριβείο σε διαφορετικό επιτραπέζιο υλικό;
Α. Ναι, προσφέρει το Dayton55ΜJ89, 49G990 και 55ΜJ88 Ταινιοτριβεία / δισκοτριβεία με υλικό τραπεζιού από χυτοσίδηρο.