DAYTON 35GW70 Disc Sander Cast Aluminium 6 Inch Διάμετρος 1/3 Hp | AG4YHQ

DAYTON 35GW70 Δισκοτριβείο χυτού αλουμινίου 6 ιντσών Διάμετρος 1/3 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4YHQ Μοντέλο: 35GW70

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€278.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDisc Sander
Ενισχυτές AC3.4
Ζώνη SFPM1100
Μέγεθος ζώνης4 χ 36 ίντσες
Γωνία κλίσης τραπεζιού ζώνης (Deg.)από 0 έως 45
Δίσκος Dia.6"
Ταχύτητα δίσκου (RPM)1750
Μέγεθος τραπεζιού δίσκου (σε.)X 5.5 7
Γωνία κλίσης τραπεζιού δίσκου (Deg.)45
Μέγεθος θύρας συλλογής σκόνης (σε.)2
HP1/3
Hz60
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος26 "
συνολικό πλάτος18 "
Φάση1
Μέγεθος πλακών (σε.)X 5 9
Υλικό επιτραπέζιουΧυτά αλουμίνιο
Επιφάνεια εργασίας πίνακα5.5 χ 7 ίντσες
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.4355
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)34.04
Κωδικός ΕΣ8465930030

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος τυμπάνου Idler (In.) (3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλάκαςΕνισχυτές ACΔίσκος Dia.ΤάσηHPΕίδοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
DAYTON 6Y945 Belt and Disc Trinder, 115V, Μονοφασικό, 0.3 HP, 2 x 42 Inch Belt | AF2VCF 6Y94516 7/8" , 6 5/8"3.56"115V AC0.3 HPΖώνη / δίσκος Sander14-1 / 2 "23 "€310.97
DAYTON 35GW71 Δισκοτριβείο Χυτοσίδηρος 9 ιντσών Διάμετρος 3/4 Hp | AG4YHR 35 GW71-8.09"1203/4Disc Sander21 "32 "€717.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 35GW70 Δισκοτριβείο χυτού αλουμινίου 6 ιντσών Διάμετρος 1/3 Hp
€278.22 /μονάδα