Το Dayton 49G990 belt & disc trinder είναι ένα μηχάνημα συνδυασμού φινιρίσματος ιδανικό για λείανση, λείανση, αφαίρεση γρεζιών, στίλβωση και τρίψιμο περιγράμματος μετάλλων, ξύλου, πλαστικών και σύνθετων υλικών και ανταλλακτικών. Το σύστημα άμεσης μετάδοσης κίνησης λειτουργεί σε συνδυασμό με έναν κινητήρα πυκνωτή βαρέως τύπου για λειτουργία υπό φορτίο χωρίς επιβράδυνση.
Χαρακτηριστικά:
- Ο ιμάντας και δίσκος τριβής Dayton 49G990 είναι εξοπλισμένος με ιμάντα λείανσης 6 x 48 ιντσών και δίσκο λείανσης 9 ιντσών.
- Η μονάδα χρησιμοποιεί κινητήρα 1 hp που λειτουργεί με ισχύ 120 / 240 VAC & 9 / 4.5 A.
- Τόσο ο ιμάντας όσο και ο δίσκος περιλαμβάνουν ένα ανακλινόμενο τραπέζι εργασίας, το οποίο έχει σχισμή για να δέχεται ένα μετρητή φαλτσομέτρησης.
- Είναι εξοπλισμένο με μπροστινό διακόπτη On / Off για γρήγορο έλεγχο και θύρα συλλογής σκόνης για μακροχρόνια λειτουργία.
- Ο πλήρως επεξεργασμένος και ισορροπημένος δίσκος σε αυτό το μηχάνημα λείανσης παράγει λιγότερους κραδασμούς και αυξάνει την απόδοση λείανσης και φινιρίσματος.
- Ο ιμάντας λείανσης μπορεί να αλλάξει/ρυθμιστεί εύκολα και γρήγορα και να λειτουργήσει τόσο σε οριζόντια όσο και σε κάθετη θέση για μεγαλύτερη ευκολία του χειριστή.
- Η μονάδα είναι μοντέλο δαπέδου με βάση από χυτοσίδηρο και ανοιχτή βάση για μέγιστη σταθερότητα και ακαμψία.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ιμάντες λείανσης: Αυτοί οι ιμάντες λείανσης μπορούν να τοποθετηθούν στο τμήμα ιμάντα του ιμάντα & δίσκου τριβείου για εφαρμογές λείανσης.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιες είναι οι μέγιστες ταχύτητες δίσκου και ιμάντα σε αυτό το ιμάντα & δισκοτριβείο Dayton 49G990;
A. Ο δίσκος της μονάδας ιμάντα & δισκοτριβείου Dayton 6Y945 έχει μέγιστη ταχύτητα 3450 rpm και ο ιμάντας έχει μέγιστη ταχύτητα 2700 SFPM.
Ε. Ποια είναι η μέγιστη γωνία κλίσης αυτού του ιμάντα & δίσκο τριβείου Dayton 49G990;
A. Το τραπέζι εργασίας μπροστά από το δίσκο λείανσης μπορεί να έχει κλίση έως και 45 μοίρες, ενώ το τραπέζι εργασίας κοντά στον ιμάντα λείανσης μπορεί να έχει κλίση έως και 60 μοίρες.
Ε. Ποια είναι η χρήση του μηχανισμού τάνυσης ταχείας απελευθέρωσης σε αυτό το λειαντικό ιμάντα & δίσκου Dayton;
A. Ο μηχανισμός τάνυσης ταχείας απελευθέρωσης επιτρέπει γρήγορες αλλαγές και τάνυση ιμάντα χρησιμοποιώντας τη βίδα ρύθμισης και τη λαβή σύσφιξης λεπτού σπειρώματος, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ιμάντα και μειωμένο κόστος λειτουργίας.