Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL FL-LKL-3 Κλειδαριά δαπέδου, χάλυβας/πολυουρεθάνης, 3-5/8 ίντσες έως 4-1/4 ίντσες Μέγεθος | AG7TDR 38RX36

VESTIL Κλειδαριά δαπέδου FL-LKL-3, χάλυβας/πολυουρεθάνης, μέγεθος 3-5/8 ίντσες έως 4-1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TDR Μοντέλο: FL-LKL-3Cross Ref: 38RX36
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
€70.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδαριά δαπέδου
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Bolt Hole Dia. (Σε.)0.375 "
Μέγεθος τροχίσκου3"
ΧρώμαΑσημένιο
Εκτεταμένο ύψος4.25
Διάμετρος μαξιλαριού ποδιού2 9 / 16 "
Υλικό ποδιώνΘερμοπλαστική πολυουρεθάνη
Ύψος3.44 "
ΠεριλαμβάνειΤρύπες στερέωσης με σχισμή-3/8" x 1/2"
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2 13 / 16 "x 1 3 / 4"
Μήκος4.5 "
Χαμηλό ύψος3 7 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στήριγμα Bolt Dia.11/32 x 7/16 "
Ύψος οπής τοποθέτησης1 / 2 "
Τύπος οπής τοποθέτησηςσχισμένο
Πλάτος οπής τοποθέτησης3 / 8 "
Πλάκα συναρμολόγησης3 7 / 8 "x 3 9 / 16"
Μέγεθος πλάκας τοποθέτησης3 7 / 8 "x 3 9 / 16"
Πάχος πλάκας τοποθέτησης5 / 16 "
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3 1 / 16 "x 1 3 / 4"
Υψωμένο ύψος4 1 / 4 "
Ανασυρμένο ύψος3.4375
Τρύπες με τρύπες στο κέντρο1 3 / 4 "x 3 1 / 16"
Πλάτος4.06 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)9.21
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)9.84
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τροχίσκουΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL FL-LKL-4 Κλειδαριά δαπέδου, χάλυβας/πολυουρεθάνης, 4-1/2 ίντσες έως 5-1/4 ίντσες Μέγεθος | AG7TDT 38RX37 FL-LKL-44"4.38 "4.38 "3.88 "€71.99
VESTIL FL-LKL-5 Κλειδαριά δαπέδου, χάλυβας/πολυουρεθάνης, 5-1/2 ίντσες έως 6-1/4 ίντσες Μέγεθος | AG7TDU 38RX38 FL-LKL-55"5.63 "4.44 "3.88 "€77.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Κλειδαριά δαπέδου FL-LKL-3, χάλυβας/πολυουρεθάνης, μέγεθος 3-5/8 ίντσες έως 4-1/4 ίντσες
€70.71 /μονάδα