VESTIL Κλειδαριές δαπέδου από πολυουρεθάνη σειράς FL-LKL


Φίλτρα
Τύπος συνημμένου: Μπουλόνι ενεργοποιημένο , Χρώμα: Ασημένιο , Διάμετρος μαξιλαριού ποδιού: 2 9 / 16 " , Υλικό μαξιλαριού ποδιών: Θερμοπλαστική πολυουρεθάνη , Περιλαμβάνει: Τρύπες στερέωσης με σχισμή-3/8" x 1/2" , Εσωτερικό διάστημα οπών μπουλονιών: 2 13 / 16 "x 1 3 / 4" , Υλικό: Ατσάλι , Ύψος οπής τοποθέτησης: 1 / 2 " , Τύπος οπής τοποθέτησης: σχισμένο , Πλάτος οπής τοποθέτησης: 3 / 8 " , Μέγεθος πλάκας τοποθέτησης: 3 7 / 8 "x 3 9 / 16" , Πάχος πλάκας τοποθέτησης: 5 / 16 " , Εξωτερική απόσταση οπών μπουλονιών: 3 1 / 16 "x 1 3 / 4" , Σχισμές στο κέντρο: 1 3 / 4 "x 3 1 / 16"
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος τροχίσκουΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FL-LKL-3
3"3.44 "4.5 "4.06 "€70.71
B
FL-LKL-4
4"4.38 "4.38 "3.88 "€71.99
C
FL-LKL-5
5"5.63 "4.44 "3.88 "€77.68

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;