Ρουλεμάν: Μπάλα , Καθήκον: Συνεχής , περίβλημα: Εντελώς κλειστό Air-Over , Πλαίσιο: 56 , Υλικό πλαισίου: Έλασης χάλυβα , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: B , Εφαρμογή κινητήρα: Φάρμας , Σχεδιασμός κινητήρα: Σπλιτ-Φάση , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Εντελώς κλειστό Air-Over , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Κλειδωμένο , Θερμική προστασία κινητήρα: AUTO , Τύπος κινητήρα: Σπλιτ-Φάση , RPM πινακίδας: 1725 , Φάση: 1 , Περιστροφή: CW / CCW , Εύρος στροφών: 1701-1800 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.25 , Διάμετρος άξονα: 5 / 8 " , Μήκος άξονα: 1.875 " , Τύπος άξονα: Κλειδωμένο , Θερμική προστασία: AUTO , Τάση: 115/230
Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού, χωριστής φάσης, 115 / 230V AC
Οι κινητήρες ανεμιστήρων αερισμού Dayton είναι ιδανικοί για χρήση σε εφαρμογές υψηλής ροπής υπό συνεχή κύκλο λειτουργίας, όπως καθαριστικά αχυρώνων, μεταφορείς, αντλίες κοπριάς, εκφορτωτές σιλό και συμπιεστές. Αυτοί οι κινητήρες έχουν ατσάλινο πλαίσιο για αντοχή και αντοχή. Διαθέτουν σχεδιασμό υψηλής ροπής με κλειδωμένο άξονα κινητήρα που περιστρέφεται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να επιτρέψει στον κινητήρα να ξεκινήσει κάτω από συνθήκες μεγάλου φορτίου. Έχουν εντελώς κλειστό σχεδιασμό περιβλήματος αέρα πάνω από τον κινητήρα για να φυσάει αέρα πάνω από τον κινητήρα αντί να επιτρέπει στον εξωτερικό αέρα να κυκλοφορεί ελεύθερα στο εσωτερικό του κινητήρα, ψύχοντας έτσι τον κινητήρα και διατηρώντας τον χωρίς μόλυνση. Αυτοί οι κινητήρες έχουν μια άκαμπτη βάση ή βάση για την τοποθέτησή τους οριζόντια ή κάθετα. Προσφέρουν αυτόματη θερμική προστασία για την εκκίνηση ή διακοπή της λειτουργίας του ανεμιστήρα σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος για την προστασία των κινητήρων του ανεμιστήρα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των κινητήρων, διαθέσιμων σε εξόδους ισχύος 1/3, 1/2, 3/4 και 1 hp.