Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON STI 44507-1671 Interlock Switch 2nc Abs | AC2MLQ 2LCF4

OMRON STI 44507-1671 Διακόπτης Interlock 2nc Abs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2MLQ Πρότυπο: 44507-1671Cross Ref: 2LCF4
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
€794.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Αξιολόγηση επαφών AC2A @ 230V
Βάθος ενεργοποιητή0.75 "
Ύψος ενεργοποιητή3.25 "
Πλάτος ενεργοποιητή0.75 "
Υλικό σώματοςABS
Μήκος καλωδίου19.7ft.
Φόρμα Επικοινωνίας2NC
Εκτίμηση IPIP67
Αξιολόγηση NEMA6
Απόσταση ανίχνευσης εκτός0.47 "έως 0.98"
Απόσταση ανίχνευσης0.28 "έως 0.47"
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος14 βαθμοί έως 131 βαθμοί F
Διακόπτης βάθους0.67 "
Διακοπή ύψους0.75 "
Διακόπτης πλάτους0.75 "
Τύπος τερματισμούΓυμνό καλώδιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καλωδίουΤιμή
OMRON STI 44507-1670 Διακόπτης κλειδαριάς 2nc Abs | AC2MLP 2LCF3 44507-16709.8ft.€759.95
OMRON STI 44507-1630 Διακόπτης κλειδαριάς 2nc Abs | AC2MLY 2LCG2 44507-16309.8ft.€601.70
OMRON STI 44507-1631 Διακόπτης κλειδαριάς 2nc Abs | AC2MLZ 2LCG3 44507-163119.7ft.€585.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON STI 44507-1671 Διακόπτης Interlock 2nc Abs
€794.12 /μονάδα