Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON STI 44534-0030 Safety Interlock Switch 2no 2nc 5a@100v | AA2KBP 10N125

OMRON STI 44534-0030 Διακόπτης Interlock Safety 2no 2nc 5a@100v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2KBP Πρότυπο: 44534-0030Σταυρός: 10N125
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
€682.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Αξιολόγηση επαφών AC1Α @ 500V, 2A @ 250V, 5A @ 100V, 24V σωληνοειδές
Μήκος ενεργοποιητή3.46 "
Υλικό σώματοςΕνισχυμένο θερμοπλαστικό
Μέγεθος αγωγούM20
Τύπος σύνδεσηςM20
Φόρμα Επικοινωνίας2NO, 2NC
Αξιολόγηση επαφών DC0.5A @ 250V, 2A @ 24V, 24V ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Βάθος1.57 "
Ύψος7.56 "
Εκτίμηση IP67
Αξιολόγηση NEMA6
Επιχειρησιακή Δύναμη1.35 λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-4 βαθμούς έως 131 βαθμούς F
ΣτυλΚλειδί ενεργοποίησης
Πλάτος1.57 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.61
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)23.37
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Περιστρεφόμενη κεφαλή, Καθαρισμός απορρόφησης νερού

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON STI 44534-0030 Διακόπτης Interlock Safety 2no 2nc 5a@100v
€682.09 /μονάδα