OMRON STI Φωτιζόμενο κουμπί E-stop


Φίλτρα
Βασικό υλικό: πλαστικός , Bezel: πλαστικός , Χρώμα: Red , Φόρμα Επικοινωνίας: 1NC , Υλικό κεφαλής: πλαστικός , Αξιολόγηση IP: 65 , Τύπος μονάδας λαμπτήρα: Πλήρης τάση , Τάση μονάδας λαμπτήρα: 24 VAC/DC , Τύπος λαμπτήρα: LED , Τάση λαμπτήρα: 24 VAC/DC , Ανταλλακτικό φωτιστικό: Αρ. Αρ. A16-24DR ή A16-24DSR
ΣτυλΜοντέλοΕνέργειεςΒαθμολογία επαφώνΜέγεθοςΣύνδεση τερματικούΤύπος χειριστήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
11002-7003
Διατηρείται 2 Θέση Push-Lock / Turn-Reset5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmΓρήγορη σύνδεση30mm Dia. Μανιτάρι€118.43
A
11002-7004
Διατηρείται 2 Θέση Push-Lock / Turn-Reset5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmΓρήγορη σύνδεση30mm Dia. Μανιτάρι€115.47
B
11004-7010
Συντηρούμενο Push-Lock / Turn-Reset10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmΒίδα60mm Dia. Μανιτάρι€136.00

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;