Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON STI 11002-7003 E-stop Κουμπί Πλήκτρο Φωτιζόμενο 16mm Nc Κόκκινο | AC2MKJ 2LCB1

OMRON STI 11002-7003 Κουμπί E-stop φωτιζόμενο 16mm Nc κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2MKJ Πρότυπο: 11002-7003Cross Ref: 2LCB1
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
€118.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης
ΕνέργειεςΔιατηρείται 2 Θέση Push-Lock / Turn-Reset
Βασικό υλικόπλαστικός
Bezelπλαστικός
ΧρώμαRed
Φόρμα Επικοινωνίας1NC
Βαθμολογία επαφών5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Εκτίμηση IP65
Τύπος μονάδας λαμπτήραΠλήρης τάση
Τάση μονάδας λαμπτήρα24 VAC/DC
Τύπος λάμπαςLED
Τάση λαμπτήρα24 VAC/DC
Αντικατάσταση λαμπτήραΑρ. Αρ. A16-24DR ή A16-24DSR
Μέγεθος16mm
Σύνδεση τερματικούΓρήγορη σύνδεση
Τύπος χειριστή30mm Dia. Μανιτάρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Φωτιζόμενο / Μη φωτισμένο (Φωτιζόμενο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνέργειεςΒαθμολογία επαφώνΜέγεθοςΣύνδεση τερματικούΤύπος χειριστήΤιμή
OMRON STI 11002-7004 E-stop Push Button Illuminated 16mm Nc Red | AC2MKK 2LCB2 11002-7004Διατηρείται 2 Θέση Push-Lock / Turn-Reset5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmΓρήγορη σύνδεση30mm Dia. Μανιτάρι€115.47
OMRON STI 11004-7010 E-stop Πλήκτρο Πλήκτρο Φωτιζόμενο 22mm Nc Κόκκινο | AC2MKQ 2LCB7 11004-7010Συντηρούμενο Push-Lock / Turn-Reset10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmΒίδα60mm Dia. Μανιτάρι€136.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON STI 11002-7003 Κουμπί E-stop φωτιζόμενο 16mm Nc κόκκινο
€118.43 /μονάδα