OMRON STI Κλειδί ενεργοποίησης, Ενεργοποιητής 90 μοιρών, Διακόπτης ασφαλείας με μινιατούρα ασφαλείας


Φίλτρα
Αξιολόγηση επαφής AC: 1A @ 500V, 2A @ 250V, 5A @ 100V , Υλικό σώματος: Πολυεστέρας γεμάτος γυαλί , Μέγεθος αγωγού: M16 , Τύπος σύνδεσης: M16 , Αξιολόγηση επαφών DC: 0.5A @ 250V, 2A @ 24V , Βάθος: 2.95 " , Υψος: 1.14 " , Αξιολόγηση IP: 67 , Βαθμολογία NEMA: 6 , Επιχειρησιακή Δύναμη: 1.35 λίβρες , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -4 βαθμούς έως 176 βαθμούς F , Στυλ: Πλήκτρο ενεργοποίησης, Ενεργοποιητής 90 μοιρών, Μινιατούρα με λειτουργία γλώσσας , Πλάτος: 0.98 "
ΣτυλΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
44521-1040
1NO, 1NC-
RFQ
B
44521-1060
2NC€171.08

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;