Εργαλεία σύσφιξης είναι συσκευές στερέωσης που χρησιμοποιούνται για να συγκρατούν τα τεμάχια εργασίας/αντικείμενα με ασφάλεια στη θέση τους. Διατίθενται σε διάφορες μορφές, σχήματα και μεγέθη, όπως τσιμπίδες με καστάνια, εργαλεία αφαίρεσης κλιπ και τσιμπίδες τοποθέτησης με το χέρι.
Σαγόνι τσιμπίδα Oetiker είναι ένας τύπος εργαλείου χειροκίνητου κλεισίματος που χρησιμοποιείται για να τσιμπήσει και να αφαιρέσει τους σφιγκτήρες αυτιών σε βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές σέρβις και επισκευής αυτοκινήτων. Παράγουν υψηλά ακτινικά φορτία και ομοιόμορφη πίεση γύρω από το αυτί του σφιγκτήρα για αποτελεσματική απόδοση σφράγισης του σφιγκτήρα που τοποθετείται στο χέρι. Διατίθενται σε παραλλαγές με ευθεία και πλάγια σιαγόνα.
Oetiker 14100396 η τυπική τσιμπίδα σιαγόνων έχει ελαφριά και οικονομική σχεδίαση για γρήγορο χειρισμό και εγκατάσταση σφιγκτήρων αυτιών Oetiker σε σωλήνες, σωλήνες και εξαρτήματα. Το Oetiker 14100396 έχει ίσιες σιαγόνες για εφαρμογές που μπορούν να παρέχουν αρκετό ακτινωτό χώρο. Αυτή η τσιμπίδα Oetiker 14100396 προσφέρει λειτουργία μίας ενέργειας για αύξηση της αποδοτικότητας κόστους και παροχή σύνδεσης χωρίς διαρροές σφίγγοντας τους σφιγκτήρες αυτιών. Ο τσιμπίδα σιαγόνων Oetiker 14100396 (HIP 1000 | 396) διαθέτει μεγάλες μονωμένες λαβές για άνεση, ασφάλεια και λειτουργία με το ένα χέρι. Το Oetiker 14100396 έχει σώμα από σφυρήλατο χάλυβα για δομική αντοχή για αποφυγή κάμψης / θραύσης κάτω από βαριά φορτία.
Χρήσεις:
Η τσιμπίδα με ευθεία σιαγόνα Oetiker 14100396 είναι ιδανική για σύσφιξη ή αφαίρεση ωτοαυτιών από εύκαμπτους σωλήνες σε γεωργικές εφαρμογές, αυτοκίνητα, θέρμανση και ψύξη. Αυτή η τσιμπίδα σιαγόνων Oetiker 14100396 παρέχει επίσης λειτουργία χωρίς διαρροές χωρίς να καταστρέφει τον σφιγκτήρα αυτιού λόγω της άσκησης υψηλής δύναμης σύσφιξης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο τσιμπίδα σιαγόνων Oetiker 14100396 είναι κατάλληλος για εγκατάσταση και αντικατάσταση ωτασπίδων σε εφαρμογές υδραυλικού, ψυκτικού & υγρού και σε εφαρμογές αυτοκινήτων.
- Έχει σφυρηλατημένη κατασκευή από χάλυβα για υψηλή αντοχή σε κρούση, ανθεκτικότητα και αντοχή στη σκληρή βιομηχανική κατάχρηση.
- Το Oetiker 14100396 είναι εξοπλισμένο με μεγάλες, μονωμένες λαβές για άνεση του χρήστη και προστασία από ηλεκτρικούς κινδύνους.
- Διαθέτει ίσιες σιαγόνες για την αφαίρεση των σφιγκτήρων που παρέχουν απεριόριστη ακτινική πρόσβαση στο αυτί του σφιγκτήρα.
- Τα τσιμπιδάκια Oetiker 14100396 παρέχουν αποτελεσματικό κλείσιμο μίας ενέργειας λόγω της σταθερής αναλογίας μεταξύ της δύναμης του χεριού και της δύναμης της άκρης της γνάθου.
- Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, κιτ σφιγκτήρα σωλήνα με μια ποικιλία από σφιγκτήρες αυτιών και τσιμπίδα σιαγόνων για χρήση σε υδραυλικές και ψυκτικές γραμμές, λάδια και αέριο, υδραυλικές εγκαταστάσεις και εργασίες συντήρησης.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Σφιγκτήρες αυτιών: Ο τσιμπίδα ίσιας γνάθου Oetiker 14100396 είναι κατάλληλος για χρήση και με τα δύο μονό αυτιά (153, 154, 105, 155, 159, 163 και 167 Σειρά) και διπλό αυτί (101 και 151 Σειρά) Παραλλαγές σφιγκτήρα αυτιού Oetiker.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο τσιμπίδα ίσιας σιαγόνας Oetiker 14100396 έχει αξιολογηθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις του IATF 16949:2016 και είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση περιβαλλοντικής υγείας και ανώτερης απόδοσης σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Η τσιμπίδα ίσιας σιαγόνας Oetiker 14100396 διατίθεται πλήρως συναρμολογημένη και προρυθμισμένη ως μία μονάδα από το εργοστάσιο για άμεση χρήση.
- Το Oetiker 14100396 μπορεί να χρειαστεί λίπανση και αναπροσαρμογή εάν χρησιμοποιηθεί μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των τσιμπίδων με καστάνια και των τυπικών τσιμπίδων σιαγόνων;
Α. Οι τσιμπίδες καστάνιας έχουν γωνία 90 μοιρών ως προς τους σφιγκτήρες αυτιού με τις σιαγόνες τους να σφίγγουν και τις δύο πλευρές του δακτυλίου, συμπιέζοντας τον εύκαμπτο σωλήνα στο αγκαθωτό τμήμα των εξαρτημάτων του σωλήνα για ασφαλή εφαρμογή. Από την άλλη πλευρά, οι πλαϊνές ή στενές (τυποποιημένες) λαβίδες σιαγόνων Oetiker χρησιμεύουν ως η κατάλληλη εφαρμογή για εφαρμογές με περιορισμένο χώρο λειτουργίας.
Ερ. Διατίθενται άλλες παραλλαγές του τσιμπίδα γνάθου Oetiker 14100396 Raptor Supplies?
A. Ναι, Raptor Supplies προσφέρει επίσης τσιμπίδες σιαγόνων σε μια παραλλαγή που έχει πλαϊνές σιαγόνες ( Oetiker 14100446 τσιμπίδα) που δρουν κάθετα στον σφιγκτήρα αυτιού για χρήση σε εφαρμογές όπου η ακτινική περιοχή είναι πολύ περιορισμένη.
Ε. Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη για τη λειτουργία της τσιμπίδας γνάθου Oetiker 14100396;
A. Οι ευθείες λαβίδες Oetiker 14100396 δεν παρέχουν την ίδια δύναμη κλεισίματος κάθε φορά λόγω της εγγενούς μεταβλητότητας της εφαρμοσμένης δύναμης. Η πραγματική δύναμη τσιμπίδας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η εφαρμοζόμενη δύναμη χεριού, τα τοπικά όρια ασφάλειας των εργαζομένων και οι συγκεκριμένες ιδιότητες εφαρμογής. Είναι δυνατό να υπερβείτε τη μέγιστη δύναμη κλεισίματος ενός συγκεκριμένου σφιγκτήρα αυτιού. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίζει την ασφάλεια των εργαζομένων και την τελική ακεραιότητα σύνδεσης αυτού του σφιγκτήρα αυτιού.
Ε. Ποιοι είναι οι τύποι σφιγκτήρων που προσφέρει η Oetikar;
Η A. Oetiker προσφέρει μια μεγάλη γκάμα σφιγκτήρων σωλήνων, όπως π.χ βίδα, αυτί, ελατήριο, σύρμα, σκουλήκι και πλαστικούς σφιγκτήρες.
Ε. Πώς αφαιρούν οι χρήστες τους σφιγκτήρες Oetiker;
Α. Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία, όπως ένα πλαϊνό κόφτη μύτης ή ένα μπολ, για να αφαιρέσουν την ασφάλιση και να ξεκολλήσουν τους σφιγκτήρες από τους σωλήνες. Δεν συνιστάται η χρήση περιστρεφόμενων κοπτικών καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον εύκαμπτο σωλήνα κατά την κοπή του σφιγκτήρα.
Ε. Μπορούν οι σφιγκτήρες Oetiker να επαναχρησιμοποιηθούν μετά την αφαίρεση;
Α. Επιλεγμένοι σφιγκτήρες Oetiker, όπως σφιγκτήρες χαμηλού προφίλ, γενικής χρήσης και βιδωτές, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν μετά την αφαίρεσή τους από τους σωλήνες. Ωστόσο, οι σφιγκτήρες αυτιών δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν αφού κοπούν και αφαιρεθούν.