155 Σειρές Ανοξείδωτα 1 Σφιγκτήρες Αυτιού με Μηχανικό Κλείδωμα
Σφιγκτήρες αυτιών Oetiker έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν αξιόπιστη και ημιμόνιμη σύσφιξη των εύκαμπτων σωλήνων στις βιομηχανίες πετροχημικών, υδραυλικών και αυτοκινήτων. Αυτοί οι σφιγκτήρες αυτιών είναι ιδανικοί για χρήση σε σωλήνες και συστήματα σωληνώσεων παροχής νερού από διασυνδεδεμένο πολυαιθυλένιο (PEX). Διαθέτουν ορατή παραμόρφωση για να παρέχουν ένδειξη του σωστού κλεισίματος και ένα λακκάκι για την παροχή της μέγιστης δύναμης σύσφιξης. Διατίθενται σε παραλλαγές με μονά ή διπλά αυτιά. Οι χρήστες θα πρέπει να επιλέξουν έναν μονό σφιγκτήρα αυτιού εάν θέλουν να επιτύχουν ομοιόμορφη συμπίεση γύρω από τον εύκαμπτο σωλήνα / σωλήνα και μια παραλλαγή διπλού αυτιού για εκτεταμένο εύρος σύσφιξης, όταν αντιμετωπίζουν υλικά που είναι ευάλωτα σε θερμική διαστολή ή συστολή.
Οι σφιγκτήρες αυτιών της σειράς Oetiker 155 είναι εξοπλισμένοι με ένα μονό αυτί για γρήγορη εγκατάσταση και σύσφιξη. Είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, χρώμιο & νικέλιο για δομική αντοχή, αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα. Αυτοί οι σφιγκτήρες αυτιών της σειράς 155 είναι ενσωματωμένοι με μηχανική ασφάλιση για το ασφαλές κλείσιμο των σφιγκτήρων και την πρόληψη της διάβρωσης που σχετίζεται με το κλείσιμο με σημειακή συγκόλληση των σφιγκτήρων. Έχουν ειδικά διαμορφωμένες λωρίδες χωρίς γρέζια, με πλάτος ταινίας 7 mm & πάχος 0.6 mm για μείωση της ζημιάς στους σωλήνες που συσφίγγονται. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα Oetiker σε εύρος πλάτους σύσφιξης από 8.9 έως 99.5 ίντσες. Προμηθεύουμε επίσης αυτούς τους σφιγκτήρες αυτιών σε κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα για ήπια αντοχή στη διάβρωση και ολκιμότητα.
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Οι σφιγκτήρες μονού αυτιού από ανοξείδωτο χάλυβα Oetiker 155 είναι κατάλληλοι για σύσφιξη εύκαμπτων σωλήνων για στεγανή λειτουργία σε γεωργικές εφαρμογές, θέρμανση, αυτοκίνητα και ψύξη. Αυτοί οι σφιγκτήρες εμποδίζουν την αποσύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων κατά την εφαρμογή υψηλής πίεσης σύσφιξης, χωρίς να καταστρέφονται οι εύκαμπτοι σωλήνες.
Μηχανισμός εργασίας
Οι σφιγκτήρες αυτιού από ανοξείδωτο χάλυβα Oetiker 155 τοποθετούνται πάνω από έναν εύκαμπτο σωλήνα και κλείνουν με μηχανική ασφάλιση. Αυτοί οι σφιγκτήρες πτυχώνονται σε όλο το πλάτος του αυτιού τους τραβώντας μαζί την κάτω ακτίνα τους χρησιμοποιώντας μια τσιμπίδα σταθερής δύναμης. Η μείωση στο πλάτος του ανοιχτού αυτιού έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της διαμέτρου του σφιγκτήρα και ως εκ τούτου, οδηγεί σε σύσφιξη του εφαρμοζόμενου σφιγκτήρα γύρω από έναν εύκαμπτο σωλήνα.
Συχνές Ερωτήσεις
Υπάρχουν άλλες παραλλαγές των σφιγκτήρων αυτιού της σειράς Oetiker 155 που είναι διαθέσιμες σε Raptor Supplies?
Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους σφιγκτήρες αυτιών σε παραλλαγές που έχουν δύο αυτιά σφιγκτήρα για μέγιστη δύναμη σύσφιξης κατά την προσαρμογή στη θερμική διαστολή / συστολή. Προσφέρουμε επίσης αυτούς τους σφιγκτήρες αυτιών σε παραλλαγές από γαλβανισμένο χάλυβα (Σφιγκτήρες σειράς 105) για ήπια αντοχή στη διάβρωση και ολκιμότητα.
Ποια είναι η σημασία των άκρων λωρίδων χωρίς γρέζια;
Οι σφιγκτήρες αυτιών της σειράς Oetiker 155 έχουν άκρες λωρίδων χωρίς γρέζια για πλήρη προστασία των συσφιγμένων εξαρτημάτων από ουλές ή μηχανικές βλάβες λόγω υψηλής πίεσης σύσφιξης.
Πώς μπορούν οι χρήστες να επιλέξουν τον σωστό σφιγκτήρα αυτιού για τις ανάγκες τους;
- Εφαρμογή: Οι απλοί σφιγκτήρες αυτιού χρησιμοποιούνται σε θερμικά σταθερά περιβάλλοντα όπου ο σωλήνας και η διάμετρος του σφιγκτήρα παραμένουν σταθερά. Οι διπλοί σφιγκτήρες αυτιών είναι ιδανικοί για περιβάλλοντα όπου η διάμετρος του σωλήνα μπορεί να αυξηθεί (αυξηθεί ή να μειωθεί) λόγω αλλαγής θερμοκρασίας.
- Κατασκευή: Οι σφιγκτήρες αυτιών διατίθενται σε παραλλαγές με γαλβανισμένη ή ανοξείδωτη κατασκευή. Οι ωτοαυτοί από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα έχουν ελαφρώς μικρότερη αντοχή στη διάβρωση από τους σφιγκτήρες αυτιών από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Εξωτερική διάμετρος: Επιλέξτε ένα σφιγκτήρα που έχει τη διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα στο μέσο της περιοχής σύσφιξης.
Τι τύπους σφιγκτήρων προσφέρει η Oetikar;
Η Oetiker προσφέρει μια μεγάλη γκάμα σφιγκτήρων σωλήνων όπως βίδα, αυτί, ελατήριο, σύρμα, σκουλήκι και πλαστικούς σφιγκτήρες.
Πώς να τοποθετήσετε σωστά έναν σφιγκτήρα σωλήνα;
Οι σφιγκτήρες σωλήνων διατίθενται σε διάφορα σχήματα, στυλ και μεγέθη. Ωστόσο, τα περισσότερα από αυτά ακολουθούν την ίδια διαδικασία για τη σωστή τοποθέτηση σε σωλήνα και εξάρτημα σωλήνα / σωλήνα. Μόλις ο εύκαμπτος σωλήνας πιεστεί καλά στο ταιριαστό τμήμα, ο σφιγκτήρας του σωλήνα τοποθετείται προς το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα, με περίπου 1/4 ίντσας απόσταση μεταξύ του σφιγκτήρα και του άκρου του εύκαμπτου σωλήνα.
Πώς μπορούν οι χρήστες να αφαιρέσουν έναν σφιγκτήρα Oetiker;
Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία όπως πλαϊνό κόφτη μύτης ή μπολ για να αφαιρέσουν τους σφιγκτήρες από τους σωλήνες. Δεν συνιστάται η χρήση περιστρεφόμενων κοπτικών καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον εύκαμπτο σωλήνα κατά την κοπή του σφιγκτήρα.
Μπορούν οι σφιγκτήρες Oetiker να επαναχρησιμοποιηθούν μετά την αφαίρεση;
Επιλεγμένα μοντέλα σφιγκτήρων Oetiker, όπως σφιγκτήρες χαμηλού προφίλ, γενικής χρήσης και βιδωτές, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν αφού αφαιρεθούν από σωλήνες που δεν χρειάζονται σύσφιξη.